Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IRWIN INDUSTRIELLT VERKTYG 10234cb Kobolt Stegborrkrona 3/16-7/8 x 1/16 | AB9EHC 2CJR6

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10234cb koboltstegsborr 3/16-7/8 x 1/16

Finns i lager
Artikel: AB9EHC Modell: 10234cbKorsreferens: 2CJR6

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 739 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSteg borr
Bitlängd3.25 "
FinishÅngoxid
MaterialKobolt
Antal flöjt1
Antal hålstorlekar12
Skaftstorlek3 / 8 "
SkafttypHex
Storlek3/16 till 7/8 "
Storleksområde3/16 "till 7/8"
Storlekar ingår3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"
Stegtjocklek1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8207506000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Undermärke: IRWIN UNIBIT

Produktvarianter

ProduktModellBitlängdSkaftstorlekStorlekStorleksområdeStorlekar ingårPris
IRWIN INDUSTRIELLT VERKTYG 10231cb stegborr i kobolt 1/8-1/2 tum x 1/32 | AB9EGZ 2CJR3 10231cb3.125 "1 / 4 "1/8 till 1/2 "1/8 "till 1/2"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"837SEK
IRWIN INDUSTRIELLT VERKTYG 10232cb stegborr i kobolt 3/16-1/2 tum x 1/16 | AB9EHA 2CJR4 10232cb3.125 "1 / 4 "3/16 till 1/2 "3/16 "till 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"809SEK
IRWIN INDUSTRIELLT VERKTYG 10233cb stegborr i kobolt 1/4-3/4 tum x 1/16 | AB9EHB 2CJR5 10233cb2.75 "3 / 8 "1/4 till 3/4 "1/4 "till 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"1 422 kr
IRWIN INDUSTRIVERKTYG 10239cb koboltstegsborr 7/8 till 1-1/8 tum | AB9EHD 2CJR7 10239cb3.125 "7 / 16 "7/8 to 1-1/8"7/8" to 1-1/8"7/8", 1-1/8"2 301 kr
IRWIN INDUSTRIELLT VERKTYG 10220cb koboltstegsborr 9/16-1 tum x 1/8 | AB9EHE 2CJR8 10220cb3"7 / 16 "9/16 till 1 "9/16 "till 1"9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"1 718 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10234cb koboltstegsborr 3/16-7/8 x 1/16
1 739 kr /enhet