IRWIN INDUSTRIELLT VERKTYG 1078Tray Locking Plier & C-clamp Tool Set - 10 st | AA2HBT 10J872

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1078Bricklåstång & C-klämma verktygssats - 10 st

Finns i lager
Artikel: AA2HBT Modell: 1078TrayKorsref: 10J872

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 815 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåstång och C-klämuppsättning
ByggVärmebehandlat förnicklat legeringsstål
HandleVise-grepp
Hantera typVanligt grepp
Käftkapacitet1-3/4, 1-7/8, 1-1/8, 1-5/8, 1-5/8, 1-1/4, 2-1/4, 2-7/8"
KäftutlösareJa
KäftstilBöjd, rak, lång näsa
Käftjocklek5/8, 7/16, 1/2, 5/16, 1/2, 1/4, 5/16, 3/16"
Längd10, 10, 7, 7, 7, 5, 6, 9 "
Antal bitar10
SkruvmekanismJa
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
TypRak, böjd och lång näsa
AvbitartångJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.31
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)44.96
HS-kod8206000000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Undermärke: IRWIN VISE-GRIP
    • Irwin 1078Tray är en 10-delad låstång / C-klämma som är idealisk för vridning, vridning, åtdragning och klämning.
    • Den är tillverkad av högkvalitativt, värmebehandlat legerat stål och inkluderar två klämmor (11 och 6 tum), två raka käftar och böjda käfttänger (10 respektive 7 tum), två nostänger med trådskärare (9 och 6 tum). tum) och två böjda käktänger med trådskärare (7 och 5 tum).
    • Låstången och C-klämmorna har härdade tänder för att ge ett säkert grepp från alla vinklar, en vridskruv för att justera trycket och passa verktyg på en mängd olika arbetsstycken, och en klassisk frigöringsavtryckare för att erbjuda maximal låskraft och snabb upplåsning.
    • Denna lrwin Vise-Grip låstång / C-klämma kommer med en rymlig och överdimensionerad bricka.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad används låstången till?

A. Låstänger används för att hantera material som skulle vara obekväma att greppa direkt, till exempel när små komponenter manövreras på plats för limning eller lödning.

F. Hur fungerar en låstång?

A. Låstänger följer samma principmekanism som den för över-centrerade klämmor. När tången stängs på ett föremål når mekanismen en punkt med maximal klämning och när handtagsspakarna stängs ytterligare släpper käftarna något.

Produktvarianter

ProduktModellHandleHantera typPris
IRWIN INDUSTRIELLT VERKTYG 1078KB Låstång/C-klämma Set Väska 10 st | AA2HBU 10J873 1078KBPlain och ProTouch Comfort-greppPlain och ProTouch Comfort-grepp3 061 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1078Bricklåstång & C-klämma verktygssats - 10 st
2 815 kr /enhet