Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 14233 Sågblad Stål 10 Tum 24 Tänder

Finns i lager
Artikel: AF6KFE Modell: 14233Korsreferens: 19TF18

Få det Maj 7, Tisdag
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
574SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSågblad
Arbor Hole5 / 8 "
Blad Dia.10 "
BladetypStål
Klippdjup4"
Diamond knockoutJa
Krokvinkel20 grader
sågspåret0.095 "
Max. Varvtal5900
Antal tänder24
Plattjocklek0.063 "
Tips MaterialStål
TandmalningATB

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.729
Fartygets höjd (cm)4.45
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)5.97
HS-kod8202310000

Produktinformation:

    • Primär sågapplikation: Trä

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleBlad Dia.KlippdjupDiamond knockoutMax. VarvtalAntal tänderPlattjocklekPris
IRWIN INDUSTRIVERKTYG 15120 Sågblad Stål 6-1/2 tum 24 tänder | AF6KEZ 19TF11 151205 / 8 "6.5 "2.25 "Ja8300240.055 "136SEK
IRWIN INDUSTRIVERKTYG 14023 Sågblad Stål 6-1/2 tum 40 tänder | AF6KFA 19TF12 140235 / 8 "6.5 "2.25 "Nej8300400.039 "470SEK
IRWIN INDUSTRIVERKTYG 14029 Sågblad Stål 6-1/2 tum 24 tänder | AF6KFB 19TF13 140295 / 8 "6.5 "2.25 "Nej8300240.039 "330SEK
IRWIN INDUSTRIVERKTYG 14017 Sågblad Stål 5-3/8 tum 24 tänder | AF6KFC 19TF14 1401710mm5.375 "2"Nej8500240.039 "311SEK
IRWIN INDUSTRIVERKTYG 14083 Sågblad Stål 12 tum 80 tänder | AF6KFF 19TF19 140831"12 "5"Nej5000800.071 "1 569 kr
IRWIN INDUSTRIVERKTYG 15530ZR Sågblad Stål 7-1/4 tum 60 tänder | AF6KFN 19TF30 15530ZR5 / 8 "7.25 "2.5 "Ja8300600.055 "280SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 14233 Sågblad Stål 10 Tum 24 Tänder
574SEK /enhet