Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IRWIN INDUSTRIVERKTYG 1838536 Torx T25 Impact Bit T25 x 1 Inch 25 Pk | AC6LZD 34E558

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1838536 Torx T25 Impact Bit T25 x 1 Inch 25 Pk

Finns i lager
Artikel: AC6LZD Modell: 1838536Korsreferens: 34E558
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
408SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSätt in bit
Bitlängd1"
BitstilTorx (R)
Bladbredd0.25 "
Längd1"
MaterialHögkvalitativt stål
PunktstorlekT25
Skaftstorlek1 / 4 "
TypTORX - TAMPERMOTSTÅND

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8205400000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTypBitlängdFinishArtikelMaterialPunktstorlekSAE eller metriskTipsstorlekförp. Antal.Pris
IRWIN INDUSTRIVERKTYG 1837390 Torx T6 Impact Bit 1 / 25mm -1st | AC6LXU 34E526 1837390Torx1"-Sätt in bitHögkvalitativt stålT6--13SEK
IRWIN INDUSTRIVERKTYG 1837394 Torx T8 Impact Bit 1 / 25mm -1st | AC6LXW 34E528 1837394Torx1"-Sätt in bitHögkvalitativt stålT8--13SEK
IRWIN INDUSTRIVERKTYG 1837416 Torx Sabotage Resistant T8-tr Impact Bits 1 / 25mm -1st | AC6LYG 34E538 1837416TORX - TAMPERMOTSTÅND1"-Sätt in bitHögkvalitativt stålT8--13SEK
IRWIN INDUSTRIVERKTYG 1837429 Torx Sabotage Resistant T30-tr Impact Bits 1 / 25mm -1st | AC6LYP 34E545 1837429TORX - TAMPERMOTSTÅND1"-Sätt in bitHögkvalitativt stålT30--13SEK
IRWIN INDUSTRIVERKTYG 1837431 Torx Sabotage Resistant T40-tr Impact Bits 1 / 25mm -1st | AC6LYQ 34E546 1837431TORX - TAMPERMOTSTÅND1"-Sätt in bitHögkvalitativt stålT40--13SEK
IRWIN INDUSTRIELLT TOOLS IWAF121SQ220D Insert Bit, #2 Spets, Phillips Style, 1/4 Inch Hex Shank, Pack Of 20 | CH6PQP 55KH99 IWAF121SQ220D-1"zinkSätt in bitStål-Metrisk, SAE#220326SEK
IRWIN INDUSTRIELLT VERKTYG IWAF22SL10122 Insert Bit, Sl10 12 spets, slitsad stil, 1/4 tums sexkantskaft, paket med 2 | CH6PQX 55KG55 IWAF22SL10122-2"MatteSätt in bitStål-Metrisk, SAESL10 12229SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1838536 Torx T25 Impact Bit T25 x 1 Inch 25 Pk
408SEK /packa