IRWIN INDUSTRIELLT TOOLS 1840235 Självjusterande kransats 41 delar | AD3QFH 40L832

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1840235 Självjusterande kransats 41 delar

Artikel: AD3QFH Modell: 1840235Korsreferens: 40L832

Få det Maj 16, Torsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryck på Set
Skärstorlekar#4-12, 1/4-1/2", 3mm-12mm
Die TypHex
FinishKvarn
Vänster / höger handHöger hand
MaterialKol
Antal bitar41
SAE eller metriskSAE och metrisk
Storleksområde#4-12, 1/4-1/2", 3mm-12mm
Storlekar#4-12, 1/4-1/2", 3mm-12mm
Storlekar ingår4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.25, M12x1.75, 1
GängtypNC och NF
TypSAE & Metric

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.95
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod8207406000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Knäppnyckelnummer (PTS-lager)
    • Undermärke: IRWIN HANSON

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialAntal bitarSAE eller metriskTypPris
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3095001 Kranadapterset, kolstål, justerbar | AB9QPC 2ETN1 3095001EnkelKolstål2SAEJusterbar, uttag490SEK
IRWIN INDUSTRIELLT TOOLS 1840234 Plug Tap Set 41 delar | AD3QFG 40L831 1840234KvarnKol41SAE och metriskSAE & Metric4 538 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1840235 Självjusterande kransats 41 delar