Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IRWIN INDUSTRIELLT TOOLS 1840234 Plug Tap Set 41 delar | AD3QFG 40L831

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1840234 Plug Tap Set 41 delar

Finns i lager
Artikel: AD3QFG Modell: 1840234Korsreferens: 40L831

Få det Maj 16, Torsdag
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
4 538 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryck på Set
Skärstorlekar#4-12, 1/4-1/2", 3mm-12mm
Die TypHex
FinishKvarn
Vänster / höger handHöger hand
MaterialKol
Antal bitar41
SAE eller metriskSAE och metrisk
Storleksområde#4-12, 1/4-1/2", 3mm-12mm
Storlekar#4-12, 1/4-1/2", 3mm-12mm
Storlekar ingår4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.25, M12x1.75, 1
GängtypNC och NF
TypSAE & Metric

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9575
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)24.38
HS-kod8207406000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Knäppnyckelnummer (PTS Die Stock)
    • Undermärke: IRWIN HANSON

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialAntal bitarSAE eller metriskTypPris
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3095001 Kranadapterset, kolstål, justerbar | AB9QPC 2ETN1 3095001EnkelKolstål2SAEJusterbar, uttag490SEK
IRWIN INDUSTRIELLT TOOLS 1840235 Självjusterande kransats 41 delar | AD3QFH 40L832 1840235KvarnKol41SAE och metriskSAE & Metric-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1840234 Plug Tap Set 41 delar
4 538 kr /enhet