Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IRWIN INDUSTRIVERKTYG 224134 Rörklämma vev H-stil 1-1/2 In | AB7RHQ 23Z285

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 224134 Rörklämma vev H-stil 1-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AB7RHQ Modell: 224134Korsreferens: 23Z285

Få det Maj 14, Tisdag
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
398SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörklämma
Bartjocklek (in.)3/4
Stångbredd (in.)3/4
Kläm ansikte (in.)1-1/2
Spännyta Y (in.)4
Spännyta Y (in.)12
handtag Längd3"
Hantera materialStål
Lastkapacitet600 lb.
Nominellt klämtryck0 till 600
Nominell skenstorlek (in.)1-1/2
PadtypMetall
TypVev H-Style, snabbkoppling
Bredd8.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5525
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)25.15
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDMX

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 224134 Rörklämma vev H-stil 1-1/2 tum
398SEK /enhet