Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IRWIN INDUSTRIELLT VERKTYG 24614 Tap/hex Die Set Fractional 24 st | AE6XPQ 5VUC7

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 24614 Tap/hex Die Set Fractional 24 st

Finns i lager
Artikel: AE6XPQ Modell: 24614Korsreferens: 5VUC7
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
2 191 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnacka och dö Set
Skärstorlekar11
Die Typ1 "Hex fast
MaterialHögkolhaltigt stål
Antal bitar24
SAE eller metriskSAE
Storleksområde1/4 till 1/2 ", 1/8" NPT
Storlekar1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2,-13
Storlekar ingår1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPT
GängtypNC
TypFraktionerad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3455
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8206000000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Undermärke: IRWIN HANSON

Produktvarianter

ProduktModellMaterialAntal bitarSAE eller metriskStorlekar ingårGängtypTypPris
IRWIN INDUSTRIELLT TOOLS 1841432 Självjusterande tappdysset 116 delar | AD3QEZ 40L824 1841432Kol116SAE och metrisk4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.25, M12x1.75, 1NC och NFSAE & Metric10 138 kr
IRWIN INDUSTRIELLT VERKTYG 1835091 Pluggkranar 1 tums sexkantsformsats 40 delar | AD3QFC 40L827 1835091Kol40SAE4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPTNC och NFSAE3 707 kr
IRWIN INDUSTRIELLT VERKTYG 1835092 Plug Tap 1 Inch Hex Die Set 40 delar | AD3QFE 40L829 1835092Kol40metriskM3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.25, M12x1.75, 1/8-28 BSPNC och NFmetrisk3 700 kr
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 24640 Tap And Hex Die Set 53 delar | AF4TWH 9K174 24640Råstål53SAE6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 1/8-27 NPT, 1/4-18 NPTNC, NFMaskinskruv / fraktionerad6 815 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 24614 Tap/hex Die Set Fractional 24 st
2 191 kr /enhet