Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IRWIN INDUSTRIELLT VERKTYG 1835092 Plug Tap 1 Inch Hex Die Set 40 delar | AD3QFE 40L829

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1835092 Plug Tap 1 Inch Hex Die Set 40 delar

Finns i lager
Artikel: AD3QFE Modell: 1835092Korsreferens: 40L829
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
3 700 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnacka och dö Set
Skärstorlekar3mm-12mm
Die TypHex
FinishKvarn
Vänster / höger handHöger hand
MaterialKol
Antal bitar40
SAE eller metriskmetrisk
Storleksområde3mm-12mm
Storlekar3mm-12mm
Storlekar ingårM3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.25, M12x1.75, 1/8-28 BSP
GängtypNC och NF
Typmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0925
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)24.38
HS-kod8207406000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Knäppnyckelnummer (PTS Die Stock)
    • Undermärke: IRWIN HANSON

Produktvarianter

ProduktModellMaterialAntal bitarSAE eller metriskStorlekar ingårGängtypTypPris
IRWIN INDUSTRIELLT TOOLS 1841432 Självjusterande tappdysset 116 delar | AD3QEZ 40L824 1841432Kol116SAE och metrisk4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.25, M12x1.75, 1NC och NFSAE & Metric10 138 kr
IRWIN INDUSTRIELLT VERKTYG 1835091 Pluggkranar 1 tums sexkantsformsats 40 delar | AD3QFC 40L827 1835091Kol40SAE4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPTNC och NFSAE3 707 kr
IRWIN INDUSTRIELLT VERKTYG 24614 Tap/hex Die Set Fractional 24 st | AE6XPQ 5VUC7 24614Högkolhaltigt stål24SAE1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPTNCFraktionerad2 191 kr
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 24640 Tap And Hex Die Set 53 delar | AF4TWH 9K174 24640Råstål53SAE6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 1/8-27 NPT, 1/4-18 NPTNC, NFMaskinskruv / fraktionerad6 815 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1835092 Plug Tap 1 Inch Hex Die Set 40 delar
3 700 kr /enhet