Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IRWIN INDUSTRIELLT TOOLS 26317 Tap And Hex Die Set 41 delar | AF3PUL 8ANC7

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 26317 Tap And Hex Die Set 41 delar

Finns i lager
Artikel: AF3PUL Modell: 26317Korsreferens: 8ANC7
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
3 473 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnacka och dö Set
Skärstorlekar17
Die Typ5/8 "Hex Solid och 1" Hex Solid
MaterialRåstål
Antal bitar41
SAE eller metriskmetrisk
StorleksområdeM3 till M12, 1/8 "BSP
Storlekar3mm-0.50, 4mm-0.70, 4mm-0.75, 5mm-0.80, 5mm-0.90, 6mm-1.00, 7mm-1.00, 8mm-1.00, 8mm-1.25, 9mm-1.00, 9mm-1.25, 10mm-1.25, 10mm-1.50, 11mm-1.50, 12mm-1.50, 12mm-1.75
Storlekar ingårM3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1.75, 1/8-28 BSP
GängtypBSP, metrisk
Typmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8855
Fartygets höjd (cm)27.43
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8206000000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Undermärke: IRWIN HANSON

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarStorlekar ingårPris
IRWIN INDUSTRIELLT TOOLS 26394 Tap And Hex Die Set 53 delar | AF4TWJ 9K175 2639453M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1.75, M14x1.25, M14x2, M16x1.5, M16x2, M18x1.5, M18x2.5, 1 / 8-28 BSP, 1 / 4-19 BSP6 386 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 26317 Tap And Hex Die Set 41 delar
3 473 kr /enhet