BENCHMARK SCIENTIFIC Overhead omrörare


Benchmark Scientific omrörare är designade för att blanda, homogenisera, suspendera och recirkulera stora volymer av prover med låg och medelhög viskositet (upp till 10000 50000 mPas / XNUMX XNUMX mPas) i laboratorier.

Filter
Spänning: 100 till 240V
StilModellKapacitetPris (ex moms)
A
IPS2050-20
-12 023 SEK
RFQ
B
IPS2050-40
-18 890 SEK
RFQ
A
IPS2050-20-E
20L12 023 SEK
RFQ
B
IPS2050-40-E
40L18 890 SEK
RFQ

Funktioner

  • Dessa 20/40 liters overheadblandare har en avancerad digital mikroprocessor och varierande vridmoment (40 Ncm / 60 Ncm) för att ge exakta och repeterbara resultat.
  • De levereras med en 4-armad propeller i rostfritt stål som levererar varierande hastigheter från 30 till 2200 rpm.
  • LCD-skärmen på dessa mixers möjliggör enkel inställning och övervakning av hastighet och körtid för större noggrannhet.
  • De kommer också med ett stänkskydd som skyddar anslutningsmekanismen från potentiell korrosion.
  • Dessa omrörningsanordningar har en genomgående chuck för att hålla tillbehörsaxlar stadigt på plats under operationen och kan enkelt dras åt/lossas utan verktyg.
  • De inkluderar ett stödställ och monteringsdetaljer, där omröraren enkelt och säkert fästs på stativet för att rymma en mängd olika kärl.

Kompatibla tillbehör

  • One Line Propeller: Denna PTFE-belagda propeller är designad för lågviskositet, mellan- eller höghastighetsblandning. Den passar till Benchmark OS-20L och OS-40L överliggande omrörare.
  • Paddla Med Plana Hål: Detta tillbehör i rostfritt stål är kompatibelt med Benchmark OS-20L och OS-40L överliggande omrörare och är idealiskt för skonsam blandning med medelhög till låg hastighet.

Vanliga frågor

Vad är en DC borstlös motor?

Dessa typer av synkronmotorer använder en likströmsförsörjning (DC) för att styra motorns hastighet och vridmoment. De erbjuder hög effektivitet, lågt underhåll och ett högt effekt-till-vikt-förhållande. De är lämpliga för rörelsekontroll, servomotorer, extruderdrivmotorer och matningsdrivningar för CNC-verktygsmaskiner.

Vad är IP42-skyddsläge?

IP42 skyddsläge anger att enheten kommer att skyddas mot skador från verktyg och små kablar (större än 1 mm) och vattenstänk från alla håll.

Vilken funktion har sensorer i dessa blandare?

Den inbyggda sensorn i dessa överliggande omrörare skyddar enheten från skador genom att stänga av driften i händelse av ett högviskös vätskeprov eller hinder.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?