Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IRWIN INDUSTRIELLT VERKTYG FD4 Diagonalskärare 4-1/2 tum Total längd 17/32 tum Käftlängd | AA2HCH 10J906

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS FD4 diagonalskärare 4-1/2 tum total längd 17/32 tum käklängd

Finns i lager
Artikel: AA2HCH Modell: FD4Korsref: 10J906
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
389SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDiagonala skär
KlippFlush
Kapkapacitet / material3 / 4 "
Hantera färgBlå / gul
Hantera typErgonomisk
Käkböjning0 grader
Käftlängd17 / 32 "
Käftbredd9 / 16 "
MaterialSmitt
Max. Käftöppning3 / 4 "
Ingen parkeringNej
Näs typOval
Total längd4.5 "
Vårens återkomstJa
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spetsbredd11 / 32 "
SpänningsvärdeInte betygsatt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Undermärke: IRWIN VISE-GRIP

Produktvarianter

ProduktModellSpetsbreddKapkapacitet / materialHantera typKäftlängdKäftbreddMax. KäftöppningTotal längdVårens återkomstPris
IRWIN INDUSTRIELLT VERKTYG DIA8A Diagonalskärare 7/8 tum Längd 1-1/8 tum Bredd | AA2HBX 10J886 DIA8A7 / 16 "1"Ergonomisk7 / 8 "1.125 "1"8"Nej386SEK
IRWIN INDUSTRIELLT VERKTYG DIA10 Diagonalskärare 10 tum Total längd 1-7/16 tum Käftlängd | AA2HCU 10J919 DIA107 / 16 "1 / 2 "Ergonomisk1.437 "1.187 "1 / 2 "10 "Nej341SEK
IRWIN INDUSTRIVERKTYG DIA8P Diagonalskärare 1 tum Längd 11/16 tum Bredd | AA2HCV 10J920 DIA8P5 / 16 "1 / 2 "doppade1"11 / 16 "1 / 2 "8"Nej660SEK
IRWIN INDUSTRIVERKTYG DIA6T Diagonalskärare 7/8 tum Längd 13/16 tum Bredd | AA2HCX 10J922 DIA6T3 / 8 "1 / 2 "doppade7 / 8 "13 / 16 "1 / 2 "6"Nej316SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS FD4 diagonalskärare 4-1/2 tum total längd 17/32 tum käklängd
389SEK /enhet