Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ITW BEE LEITZKE 11-265Z Clevis Pin, Standard Zinc, 0.625 X 2 Size, 10Pk | AC2TYA 2MUP9

ITW BEE LEITZKE 11-265Z Clevis Pin, Standard Zink, 0.625 X 2 Storlek, 10Pk

Finns i lager
Artikel: AC2TYA Modell: 11-265ZKorsreferens: 2MUP9

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

268SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClevis Pin
Finishzink
Längd2"
Material1010/1018 Stål
Total längd2"
Pin Dia.5 / 8 "
TypStandard
Användbar längd1 49 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8775
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-265Z Clevis Pin, Standard Zink, 0.625 X 2 Storlek, 10Pk
268SEK /packa