Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ITW BEE LEITZKE 15-087-005 Clevis Pin, Standard, 18-8 Stainless Steel, 0.375 Inch X 3 Inch Length | AC3WYR 2XAZ6

ITW BEE LEITZKE 15-087-005 sprintstift, standard, 18-8 rostfritt stål, 0.375 tum X 3 tums längd

Finns i lager
Artikel: AC3WYR Modell: 15-087-005Korsreferens: 2XAZ6

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

83SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClevis Pin
FinishEnkel
Längd3"
Material18-8 rostfritt stål
Total längd3"
Pin Dia.3 / 8 "
TypStandard
Användbar längd2 49 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ITW BEE LEITZKE 15-087-005 sprintstift, standard, 18-8 rostfritt stål, 0.375 tum X 3 tums längd
83SEK /enhet