Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ITW BEE LEITZKE WWG-312-3000-SZ Saxstift, zink, 5/16 X 3 tum Längd, 25Pk | AC3WGJ 2WZN5

ITW BEE LEITZKE WWG-312-3000-SZ Saxstift, zink, 5/16 X 3 tums längd, 25pk

Finns i lager
Artikel: AC3WGJ Modell: WWG-312-3000-SZKorsreferens: 2WZN5

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

189SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpännstift
Finishzink
Längd3"
MaterialLågt kolstål
Pin Dia.5 / 16 "
TypUtökad spets

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7425
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318240000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-312-3000-SZ Saxstift, zink, 5/16 X 3 tums längd, 25pk
189SEK /packa