ITW 25860 Monteringsisoleringsböj 10-3 / 4 tums innerdiameter | AF6HPJ 19NF29

ITW 25860 Fitting Isolation Armbåge 10-3/4 tums innerdiameter

Finns i lager
Artikel: AF6HPJ Modell: 25860Korsreferens: 19NF29

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

886SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolering av rörmontering
FärgSilver
För monteringstyp45 graders armbåge
För järnrörsstorlek10 "
För Tube OD10-3 / 4 "
För användning påIsolerade armbågar
Isolering Nominellt ID10.75 "
MaterialAluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)66.04
HS-kod7616995095

Produktvarianter

ProduktModellIsolering Nominellt IDPris
ITW 26335 Monteringsisoleringsböj 3-1 / 2 tums innerdiameter | AF6HNK 19NF07 263353.5 "250SEK
ITW 26405 Monteringsisoleringsböj 5-1 / 2 tum innerdiameter | AF6HNP 19NF11 264055.5 "457SEK
ITW 25815 Monteringsisoleringsböj 3-1 / 2 tums innerdiameter | AF6HNZ 19NF20 258153.5 "238SEK
ITW 25825 Monteringsisoleringsböj 4-1 / 2 tums innerdiameter | AF6HPB 19NF22 258254.5 "267SEK
ITW 25835 Monteringsisoleringsböj 5-1 / 2 tum innerdiameter | AF6HPD 19NF24 258355.5 "373SEK
ITW 25840 Monteringsisoleringsböj 6-5 / 8 tums innerdiameter | AF6HPE 19NF25 258406.625 "395SEK
ITW 25845 Monteringsisoleringsbåge 7-5/8 tums innerdiameter | AF6HPF 19NF26 258457.625 "529SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ITW 25860 Fitting Isolation Armbåge 10-3/4 tums innerdiameter
886SEK /enhet