ITW 26470 Monteringsisoleringsböj 8-5 / 8 tums innerdiameter | AF6HNT 19NF14

ITW 26470 Fitting Isolation Armbåge 8-5/8 tums innerdiameter

Finns i lager
Artikel: AF6HNT Modell: 26470Korsreferens: 19NF14

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

683SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolering av rörmontering
FärgSilver
För monteringstyp90 graders armbåge
För järnrörsstorlek8"
För Tube OD8-5 / 8 "
För användning påIsolerade armbågar
Isolering Nominellt ID8.625 "
MaterialAluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2205
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)66.04
HS-kod7616995095

Produktvarianter

ProduktModellIsolering Nominellt IDPris
ITW 26345 Monteringsisolering 90 armbåge 4 tum innerdiameter | AF6HNL 19NF08 263454"306SEK
ITW 26370 Monteringsisoleringsböj 4-1 / 2 tum innerdiameter | AF6HNM 19NF09 263704.5 "341SEK
ITW 26425 Monteringsisoleringsbåge 6-5/8 tums innerdiameter | AF6HNQ 19NF12 264256.625 "482SEK
ITW 26445 Armatur för montering av isolering 7-5 / 8 tum innerdiameter | AF6HNR 19NF13 264457.625 "580SEK
ITW 26515 Monteringsisoleringsböj 9-5 / 8 tums innerdiameter | AF6HNU 19NF15 265159.625 "893SEK
ITW 26520 Monteringsisoleringsbåge 10-3/4 tums innerdiameter | AF6HNV 19NF16 2652010.75 "1 024 kr
ITW 26530 Monteringsisoleringsbåge 11-3/4 tums innerdiameter | AF6HNW 19NF17 2653011.75 "1 056 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ITW 26470 Fitting Isolation Armbåge 8-5/8 tums innerdiameter
683SEK /enhet