Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JABSCO 35770-0094 Blåsare 250 Cfm 24vdc 6a 3200 Rpm | AE6BKU 5PHD1

JABSCO 35770-0094 Fläkt 250 Cfm 24vdc 6a 3200 rpm

Finns i lager
Artikel: AE6BKU Modell: 35770-0094Korsreferens: 5PHD1
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
5 953 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOEM-fläkt
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.000-in. SP250
CFM @ 0.100-in. SP245
CFM @ 0.150-in. SP243
CFM @ 0.200-in. SP241
CFM @ 0.300-in. SP240
CFM @ 0.400-in. SP238
CFM @ 0.500-in. SP230
CFM @ 0.600-in. SP225
CFM @ 0.700-in. SP215
CFM @ 0.800-in. SP212
CFM @ 0.900-in. SP209
CFM @ 1.000-in. SP200
CFM @ 1.200-in. SP185
CFM @ 1.600-in. SP155
CFM @ 2.000-in. SP100
LedningsboxNej
VäxeltypDirekt
Fulllastförstärkare6
Bostäder färgSvart
HusfinishSvart
Husets materialDielektrit 44-10 HG
Inlopp Dia.4"
Blylängd10 "
Max. Omgivningstemperatur130 grader F
Max. Inloppstemp.130 grader F
MotorhöljeHelt bifogad
MotorisoleringKlass B
motortypPermanent magnet DC
MonteringsplatsMultipositionell
Utlopp Dia.4"
UtloppsformRunda
Övergripande djup9.187 "
Totala höjden9"
Total bredd9.25 "
RPM3200
Termisk skyddIngen
Spänning24 VDC
Hjuldiameter4.5 "
HjultypFramåtkurva
Hjulbredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.42
Fartygets höjd (cm)34.54
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Jabsco 35770-0094 är en CE-certifierad OEM-fläkt utformad för att ta bort ångor från motorrummet på bensindrivna båtar.
    • Denna Jabsco-fläkt har en radiell design som ger hög effekt även i komplexa installationer med längre kanallängder och dielektrit 44-10 HG-husmaterial.
    • Den har en flexmonterad motor som arbetar med en hastighet på 3200 rpm och har en universalkonsol som gör att utloppet vetter åt alla håll.

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 2.000-in. SPBearing TypeCFM @ 0.000-in. SPFulllastförstärkareHusets materialInlopp Dia.BlylängdMax. Inloppstemp.Pris
JABSCO 35115-7020 Blåsare 105 Cfm 12vdc 4.4a 4200 Rpm | AD6WJY 4C814 35115-7020-Sleeve1054.4Förstärkt plast3"13 "104 grader F1 806 kr
JABSCO 34739-7010 Blåsare 150 Cfm 12vdc 6.5a 4450 Rpm | AD6WJZ 4C815 34739-701044Sleeve1506.5Förstärkt plast3"13 "104 grader F2 241 kr
JABSCO 35400-7000 Blåsare 250 Cfm 12vdc 10a 3115 Rpm | AD6WKA 4C816 35400-7000108Sleeve25010Förstärkt plast4"13 "104 grader F4 007 kr
JABSCO 34744-7000 Fläkt 100 Cfm 115v 0.7a 2870 Rpm | AD6WKB 4C817 34744-7000-Sleeve1000.7Förstärkt plast3"13 "104 grader F2 733 kr
JABSCO 35000-7100 Fläkt 150 Cfm 115v 1.1a 1550 Rpm | AD6WKC 4C818 35000-7100-Sleeve1501.1Förstärkt plast4"13 "104 grader F3 492 kr
JABSCO 35760-0092 Blåsare 250 Cfm 12vdc 11a 3200 Rpm | AE6BKP 5PHC7 35760-0092100Boll25011Dielektrit 44-10 HG4"10 "130 grader F5 834 kr
JABSCO 35760-0094 Blåsare 250 Cfm 24vdc 6a 3200 Rpm | AE6BKQ 5PHC8 35760-0094100Boll2506Dielektrit 44-10 HG4"10 "130 grader F5 801 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JABSCO 35770-0094 Fläkt 250 Cfm 24vdc 6a 3200 rpm
5 953 kr /enhet