Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JACOB HOLTZ 205-2XTPR-40 Dubbla Hjul Svänghjul 150 Lb 2 Inch Diameter Tpr | AB6TMZ 22E684

JACOB HOLTZ 205-2XTPR-40 Svänghjul med dubbla hjul 150 Lb 2 tums diameter Tpr

Finns i lager
Artikel: AB6TMZ Modell: 205-2XTPR-40Korsreferens: 22E684

Få det Maj 7, Tisdag
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
7SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvänghjul med dubbla hjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Caster TypSnurra
HjulmaterialTermoplastiskt gummi
HjulformStandard
KärnfärgSvart
KärnmaterialFörstärkt komposit
RamfinishSvart emalj
RammaterialKomposit
Ladda betyg150 lb.
MonteringstypFriktionsringstam
Antal hjul2
Totala höjden2 45 / 64 "
Stam Dia.7 / 16 "
Stamlängd7 / 8 "
StammtypFriktionsring
HjulfärgGrå
Hjuldiameter2"
HjulmaterialTermoplastiskt gummi
Hjulbredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStam Dia.HjulmaterialInsida bulthålsavståndStamlängdStammtypHjulfärgHjuldiameterHjulmaterialPris
JACOB HOLTZ 155-2XPP-04 Dual Wheel Swivel Caster 150 Lb 1-1 / 2 Inch Pp | AB6TCV 22E454 155-2XP-04-polypropylen7/8 x 1-9/16"--Svart1.5 "polypropylen5SEK
JACOB HOLTZ 155-2XPP-22 Dual Wheel Swivel Caster 150 Lb 1-1 / 2 Inch Pp | AB6TDD 22E462 155-2XP-225 / 16 "polypropylen-1"GängadSvart1.5 "polypropylen4SEK
JACOB HOLTZ 155-2XPP-29 Dual Wheel Swivel Caster 150 Lb 1-1 / 2 Inch Pp | AB6TDK 22E468 155-2XP-293 / 8 "polypropylen-1.5 "GängadSvart1.5 "polypropylen4SEK
JACOB HOLTZ 155-2XPP-40 Dual Wheel Swivel Caster 150 Lb 1-1 / 2 In.pp | AB6TDM 22E470 155-2XP-407 / 16 "polypropylen-7 / 8 "FriktionsringSvart1.5 "polypropylen4SEK
JACOB HOLTZ 155-2XPP-84 Dual Wheel Swivel Caster 150 Lb 1-1 / 2 Inch Pp | AB6TDW 22E478 155-2XP-841 / 2 "polypropylen-3 / 4 "GängadSvart1.5 "polypropylen5SEK
JACOB HOLTZ 155-2XPU-00 Dual Wheel Swivel Caster 150 Lb 1-1 / 2 tum uretan | AB6TEG 22E488 155-2XPU-00-polyuretan1 x 1 "--Grå1.5 "polyuretan7SEK
JACOB HOLTZ 155-2XPU-04 Dual Wheel Swivel Caster 150 Lb 1-1 / 2 tum uretan | AB6TEJ 22E490 155-2XPU-04-polyuretan7/8 x 1-9/16"--Grå1.5 "polyuretan7SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JACOB HOLTZ 205-2XTPR-40 Svänghjul med dubbla hjul 150 Lb 2 tums diameter Tpr
7SEK /enhet