Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JACOBS CHUCK 30527 Nyckellös borrchuck 0.512 tum | AC4APG 2YCJ7

JACOBS CHUCK 30527 Nyckellös borrchuck 0.512 tum

Finns i lager
Artikel: AC4APG Modell: 30527Korsreferens: 2YCJ7

Få det Maj 8, Onsdag
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
7 021 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorrchuck med högt vridmoment
Bearing TypeKullagret
Kapacitet Max.0.512 "
Kapacitet Min.0.039 "
Chuckdiameter1.81 "
Chuck-typNyckelfri
Stängd längd3.9 "
ByggStål
MaterialStål
Monteringsstorlek2JT
Monteringstyp2JT
Nominell kapacitet1 / 2 "
Öppen längd3.46 "
TypHögt vridmoment

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)0.51
HS-kod8466100175
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKapacitet Max.Stängd längdMonteringsstorlekMonteringstypPris
JACOBS CHUCK 30528 Nyckellös borrchuck 0.512 tum | AC4APH 2YCJ8 305280.512 "3.9 "33JT33JT7 021 kr
JACOBS CHUCK 30529 Nyckellös borrchuck 0.512 tum | AC4APJ 2YCJ9 305290.512 "3.9 "6JT6JT7 021 kr
JACOBS CHUCK 30530 Nyckellös borrchuck 0.630 In | AC4APK 2YCK1 305300.63 "4.21 "6JT6JT8 391 kr
JACOBS CHUCK 30533 Nyckellös borrchuck 0.394 in | AC4APL 2YCK3 305330.394 "3.5 "2JT2JT4 968 kr
JACOBS CHUCK 31122 Nyckellös borrchuck 0.255 tum | AC4APN 2YCN3 311220.255 "2.76 "1JT1JT5 851 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JACOBS CHUCK 30527 Nyckellös borrchuck 0.512 tum
7 021 kr /enhet