Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JACOBS CHUCK 35B 1/2 tangentborrchuck 0.625 in | AC9WYG 3L862

JACOBS CHUCK 35B 1/2 nyckelborrchuck 0.625 tum

Finns i lager
Artikel: AC9WYG Modell: 35B 1/2Korsreferens: 3L862
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
4 447 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorra Chuck
Bearing TypeVanligt lager
Kapacitet Max.0.625 "
Kapacitet Min.0.156 "
Chuckdiameter2.04 "
Chuck-typNycklad
Stängd längd3.52 "
ByggStål
NyckeltalK3
MaterialStål
Monteringsstorlek1 / 2-20
Monteringstyp1 / 2-20
Nominell kapacitet5 / 8 "
Öppen längd2.74 "
TypHeavy Duty

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBearing TypeKapacitet Max.Stängd längdNyckeltalMonteringsstorlekMonteringstypPris
JACOBS CHUCK 14442 Borrchuck med nyckelring 0.500 In | AC9WYD 3L852 14442Vanligt lager0.5 "3.52 "K32JT2JT2 896 kr
JACOBS CHUCK 14445 nyckelborrchuck 0.500 tum | AC9WYE 3L854 14445Vanligt lager0.5 "3.52 "K333JT33JT3 275 kr
JACOBS CHUCK 14451 Borrchuck med nyckelring 0.500 In | AC9WYF 3L856 14451Vanligt lager0.5 "3.71 "K3C33JT33JT3 227 kr
JACOBS CHUCK 36KD Nyckelborrchuck, 0.800 In | AC9WYH 3L864 36KDVanligt lager0.8 "4.25 "K43JT3JT5 475 kr
JACOBS CHUCK 30209 Borrchuck med nyckelring 0.250 In | AC9WYK 3L872 30209Kullagret0.25 "2.41 "K302JT2JT3 770 kr
JACOBS CHUCK 30215 Borrchuck med nyckel 0.375 In | AC9WYL 3L874 30215Kullagret0.375 "2.88 "K322JT2JT4 292 kr
JACOBS CHUCK 14N Borrchuck med nyckel 0.500 In | AC9WYM 3L876 14NKullagret0.5 "3.88 "K33JT3JT5 199 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JACOBS CHUCK 35B 1/2 nyckelborrchuck 0.625 tum
4 447 kr /enhet