Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JACOBS CHUCK 6628 Chuck i rostfritt stål 0.250 tum | AB9MMH 2DZJ4

JACOBS CHUCK 6628 Chuck i rostfritt stål 0.250 tum

Finns i lager
Artikel: AB9MMH Modell: 6628Korsreferens: 2DZJ4
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
4 920 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorra Chuck
Bearing TypeRostfritt stål
Kapacitet Max.0.25 "
Kapacitet Min.0.028 "
Chuckdiameter1.12 "
Chuck-typNycklad
Stängd längd1.95 "
ByggStål
NyckeltalK1M
MaterialRostfritt stål
Monteringsstorlek3 / 8-24
Monteringstyp3 / 8-24
Nominell kapacitet1 / 4 "
Öppen längd1.57 "
TypRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8466100175
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKapacitet Max.Stängd längdNyckeltalMonteringsstorlekMonteringstypPris
JACOBS CHUCK 6624 Chuck i rostfritt stål 0.156 In | AB9MMD 2DZH9 66240.156 "1.45 "KOM0JT0JT4 902 kr
JACOBS CHUCK 6625 Chuck i rostfritt stål 0.156 In | AB9MME 2DZJ1 66250.156 "1.53 "KOM5 / 16-245 / 16-244 665 kr
JACOBS CHUCK 6626 Chuck i rostfritt stål 0.250 In | AB9MMF 2DZJ2 66260.25 "1.92 "K1M1JT1JT4 471 kr
JACOBS CHUCK 1BM 5/16 rostfritt stålchuck 0.250 In | AB9MMG 2DZJ3 1BM 5/160.25 "1.95 "K1M5 / 16-245 / 16-244 922 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JACOBS CHUCK 6628 Chuck i rostfritt stål 0.250 tum
4 920 kr /enhet