Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JACOBS CHUCK 7318N Arbor 11 uns Vikt | AD2CVE 3N165

JACOBS CHUCK 7318N Arbor 11 ounce vikt

Finns i lager
Artikel: AD2CVE Modell: 7318NKorsreferens: 3N165

Få det Maj 22, Onsdag
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
718SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBerså
AO-nummerAO306
Dimension F6JT
morse kod3
Total längd5.06 "
Slända3MT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod8467990190
URSPRUNGSLANDIT

Produktinformation:

    • Jacobs Taper (6)

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDimension Fmorse kodTotal längdSländaTråd storlekPris
JACOBS CHUCK 7307N Arbor 5 uns Vikt | AD2CUT 3N054 7307N-2JT24.16 "2MT-512SEK
JACOBS CHUCK 7308DN Arbor 7 uns Vikt | AD2CUU 3N056 7308DN-3JT24.5 "2MT-512SEK
JACOBS CHUCK 7309N Arbor 12 uns Vikt | AD2CUV 3N063 7309N-4JT24.94 "2MT-555SEK
JACOBS CHUCK 7311N Arbor 5 uns Vikt | AD2CUW 3N065 7311N-6JT24.28 "2MT-578SEK
JACOBS CHUCK 7312N Arbor 5 ounce vikt | AD2CUZ 3N092 7312N-33JT24.28 "2MT-512SEK
JACOBS CHUCK 7314N Arbor Taper 3mt x 2jt | AD2CVA 3N096 7314N-2JT34.94 "3MT-715SEK
JACOBS CHUCK 7315N Arbor 12 uns Vikt | AD2CVB 3N098 7315N-3JT35.27 "3MT-701SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JACOBS CHUCK 7318N Arbor 11 ounce vikt
718SEK /enhet