JAMCO DS260-BL Förvaringsskåp 14 mätare 78 tum H 60 tum bredd | AA8KFP 18H077

JAMCO DS260-BL Förvaringsskåp 14 gauge 78 tum H 60 tum bredd

Artikel: AA8KFP Modell: DS260-BLKorsreferens: 18H077
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

43 063 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStorage Skåp
Hopsatt / Omonteradmonterade
Montagemonterade
SkåpfärgSvart
Dörr TypFastämne
FinishPulverlackat
Mätare14
HandleHänglåsbar
Låssystem3-Point
MaterialStål
Antal dörrar2
Antal lådor0
Antal hyllor4
Övergripande djup24 "
Totala höjden78 "
Total bredd60 "
Hyllkapacitet1800 lb.
Styrka BetygHeavy Duty
Totalt antal lådor0

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 274.05
Fartygets höjd (cm)213.36
Fartygets längd (cm)162.56
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal lådorSkåpfärgDörr TypAntal hyllorÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddHyllkapacitetPris
JAMCO MJ248-BL Förvaringsskåp svart 78 tum höjd | AA8KBT 18G975 MJ248-BL-SvartStandard424 "78 "48 "2000 lb.49 276 kr
RFQ
JAMCO MJ260-BL Förvaringsskåp Svart 78 tum höjd | AA8KBU 18G976 MJ260-BL-SvartStandard424 "78 "60 "2000 lb.51 372 kr
RFQ
JAMCO MH248-BL Förvaringsskåp 12 mätare 54 tum H 48 tum bredd | AA8KDA 18H010 MH248-BL-SvartFastämne224 "54 "48 "1000 pund till 2000 pund45 471 kr
JAMCO MH348-BL Förvaringsskåp 12 mätare 54 tum H 48 tum bredd | AA8KDC 18H012 MH348-BL-SvartFastämne230 "54 "48 "1000 pund till 2000 pund43 677 kr
JAMCO MH472-BL Förvaringsskåp 12 mätare 54 tum H 72 tum bredd | AA8KDG 18H016 MH472-BL-SvartFastämne236 "54 "72 "1000 pund till 2000 pund54 906 kr
JAMCO MG224-BL Förvaringsskåp 12 mätare 54 tum H 24 tum bredd | AA8KDY 18H031 MG224-BL-SvartFastämne324 "54 "24 "600 lb.22 095 kr
JAMCO MG230-BL Förvaringsskåp 12 mätare 54 tum H 30 tum bredd | AA8KDZ 18H032 MG230-BL-SvartFastämne324 "54 "30 "600 lb.24 012 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JAMCO DS260-BL Förvaringsskåp 14 gauge 78 tum H 60 tum bredd
43 063 kr /enhet