JAMCO UN360 Fast arbetsbänk 60w x 30d x 35in H | AA7JJW 16A233

JAMCO UN360 fast arbetsbänk 60b x 30d x 35in H

Finns i lager
Artikel: AA7JJW Modell: UN360Korsreferens: 16A233

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 764 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsbänk
FärgGrå
Djup30 "
Edge Type1/2 "radie
FinishPulverlackat
RamfärgGrå
RammaterialStål
Höjd35 "
Ben typRakt
Lastkapacitet3000 lb.
MaterialStål
Topptjocklek5 / 64 "
Bredd60 "
ArbetsytmaterialStål
ArbetsbänkmonteringSvetsade

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 121.5
Fartygets höjd (cm)167.64
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupBreddPris
JAMCO UN372 Fast arbetsbänk 72w x 30d x 35in H | AA7JJX 16A234 UN37230 "72 "16 052 kr
RFQ
JAMCO UN472 Fast arbetsbänk 72w x 36d x 35in H | AA7JJZ 16A236 UN47236 "72 "17 142 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JAMCO UN360 fast arbetsbänk 60b x 30d x 35in H
16 764 kr /enhet