JAMCO ZC360-P6-GP 3-sidig lagervagn 3000 Lb. 60 tum längd | AF6AZX 9UN97

JAMCO ZC360-P6-GP 3-sidig lagervagn 3000 Lb. 60 tums längd

Finns i lager
Artikel: AF6AZX Modell: ZC360-P6-GPKorsreferens: 9UN97

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

28 360 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbelsidig varukorg
Caster Dia.6"
HjulmaterialFenol
Caster Typ(2) Vridbar, (2) Styv
Hjulbredd2"
FärgGrå
ByggStål
Avstånd mellan hyllor15 "
FinishPulverlackat
Mätare12
Lastkapacitet3000 lb.
Maskstorlek48 "
Antal hyllor3
Totala höjden57 "
Total längd60 "
Total bredd30 "
Hylllängd60 "
Hyllbredd30 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 164.7
Fartygets höjd (cm)182.88
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)152.4
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHylllängdHjulbreddAvstånd mellan hyllorHyllbreddFinishLastkapacitetAntal hyllorTotal längdPris
JAMCO ZB260-P6-GP 3-sidig lagervagn 3000 Lb. 60 tum längd | AF3YMK 8FH30 ZB260-P6-GP60 "2"22 "24 "Pulverlackat3000 lb.260 "21 657 kr
JAMCO ZB360-P6-GP 3-sidig lagervagn 3000 Lb. 60 tum längd | AF3YML 8FH33 ZB360-P6-GP60 "2"22 "30 "Pulverlackat3000 lb.260 "24 348 kr
JAMCO ZB472-P6-GP 3-sidig lagervagn 3000 Lb. 72 tum längd | AF4ERH 8TWL6 ZB472-P6-GP72 "2"22 "36 "Pulverlackat3000 lb.272 "29 640 kr
JAMCO ZC260-P6-GP 3-sidig lagervagn 3000 Lb. 60 tum längd | AF4ERK 8TWL8 ZC260-P6-GP60 "2"15 "24 "Pulverlackat3000 lb.360 "25 235 kr
JAMCO ZB248-P6-GP 3-sidig lagervagn 3000 Lb. 48 tum längd | AF4KAC 8YM24 ZB248-P6-GP48 "2"22 "24 "Pulverlackat3000 lb.248 "16 179 kr
JAMCO ZB236-P6-GP 3-sidig lagervagn 3000 Lb. 36 tums längd | AF4KZP 8ZKE6 ZB236-P6-GP36 "2"22 "24 "Pulverlackat3000 lb.236 "14 884 kr
JAMCO ZA248-P6 GP 3-sidig lagervagn 2000 Lb. 48 tums längd | AF4LAN 8ZN03 ZA248-P6 GP48 "2"-24 "Pulverlackat2000 lb.148 "7 955 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JAMCO ZC360-P6-GP 3-sidig lagervagn 3000 Lb. 60 tums längd
28 360 kr /enhet