Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JAMESON 8-18-100K stång med tillbehörsdiameter 1/8 tum 100 fot | AE8XFQ 6GCR6

JAMESON 8-18-100K stång med tillbehör Diameter 1/8 tum 100 fot

Finns i lager
Artikel: AE8XFQ Modell: 8-18-100KKorsreferens: 6GCR6
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
3 453 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFiskband
Case MaterialPlast
LådmodellKanister
Ledningsstorlek1 / 2 "
Längd100ft.
MaterialGlasfiber
TejpmaterialGlasfiber
TejpprofilRunda
Tejpstorlek1 / 8 "
Draghållfasthet200 lb.
TypMed Winder Case

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.38
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)34.04
Fartygets bredd (cm)32.26
HS-kod7019901000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCase MaterialLedningsstorlekArtikelLängdTypPris
JAMESON 10-316-200 Stång med tillbehör Diameter 3/16 tum 200 fot | AE8XFJ 6GCP6 10-316-200Metall3/4 to 1-1/2"Fiskband200ft.Med rullstativ8 983 kr
JAMESON 10-316-300 stång med tillbehörsdiameter 3/16 tum 300 fot | AE8XFK 6GCP7 10-316-300Metall3/4 to 1-1/2"Fiskband300ft.Med rullstativ10 097 kr
JAMESON 8-18-150K fisktejp 1/8 tum x 150 fot glasfiber | AH3KWM 32PK21 8-18-150KPlast-Fiskband150ft.-4 363 kr
JAMESON 12-516-AK Duct Hunter Accessory Kit | CR4YQK 735H83 12-516-AK--Tillbehörssats--2 204 kr
JAMESON 6-14-500M Easy Buddy Duct Rodder, W/500Ft, Of 1/4, 6-14-500M | CR4YQL 735H88 6-14-500M--Tejp--13 807 kr
JAMESON 6-162 Easy Buddy Flexible Leader, 6-162 | CR4YQM 735H91 6-162--Flexibel ledare--516SEK
JAMESON 6-160 Easy Buddy Pulling Eye, 6-160 | CR4YQN 735H90 6-160--Tejp--171SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JAMESON 8-18-100K stång med tillbehör Diameter 1/8 tum 100 fot
3 453 kr /enhet