JAMESON 9A-25-400M märkt stång med tillbehör 400 fot | AE8XFM 6GCR2

JAMESON 9A-25-400M märkt spö med tillbehör 400 fot

Finns i lager
Artikel: AE8XFM Modell: 9A-25-400MKorsreferens: 6GCR2

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 690 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMärkt fisktejp
Case MaterialMetall
LådmodellRam
Ledningsstorlek2 till 4 "
Längd400ft.
MaterialGlasfiber
TejpmaterialGlasfiber
TejpprofilRunda
Tejpstorlek3 / 8 "
Draghållfasthet1000 kg
TypMed hjulram

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 30.35
Fartygets höjd (cm)83.57
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)34.8
HS-kod7019901000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstorlekLängdDraghållfasthetPris
JAMESON 6-14-400M märkt stångdiameter 1/4 tum längd 400 fot | AE8XFL 6GCP8 6-14-400M1 till 2 "400ft.400 lb.13 954 kr
JAMESON 11A-25-600M märkt stång med tillbehör 600 fot | AE8XFN 6GCR3 11A-25-600M2 till 4 "600ft.1000 kg29 963 kr
JAMESON 11-38-1000M märkt stångdiameter 1/2 tum längd 1000 fot | AE8XFP 6GCR4 11-38-1000M4"1000ft.1400 lb.49 790 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JAMESON 9A-25-400M märkt spö med tillbehör 400 fot
22 690 kr /enhet