Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JB INDUSTRIES DVO-12 Vakuumpumpolja 1 Quart 15 Sae Grade | AF6RQJ 20HJ90

JB INDUSTRIES DVO-12 vakuumpumpolja 1 liter 15 Sae-klass

Finns i lager
Artikel: AF6RQJ Modell: DVO-12Korsreferens: 20HJ90
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
234SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumpumpolja
BasMineralolja
behållare TypFlaska
flampunkt390 grader F
Fyra bollar0.45mm
ISO-viskositetsgrad40
Häll punkt5 grader F
SAE-klass15
Storlek1 qt.
Specifik gravitation0.877
Temp. Räckvidd-29 grader till 514 grader F.
Viskositet @ 100 ° C11.3 cSt
Viskositet @ 40 ° C101 cSt
Viskositetsindex98

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.855
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)5.72
HS-kod2710193080

Produktinformation:

    • Livsmedelskvalitet (nej)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JB INDUSTRIES DVO-12 vakuumpumpolja 1 liter 15 Sae-klass
234SEK /enhet