TRI-ARC U-Design perforerade stödda fribärande stegar, 20 tums fribärande


Filter
Monterad/omonterad: Omonterad , Basbredd: 30 " , Bottenbredd: 30 " , Klättringsvinkel: 50 grader , Färg: Gul , Avsluta: Pulverlackat , Ledstångshöjd: 42 " , Ledstänger ingår: Ja , Lastkapacitet: 300 lb. , Material: Stål , Plattformsdjup: 20 " , Plattformsbredd: 24 " , Stegdjup: 8.5 " , Stegbredd: 24 " , Stöds/stöds ej: Som stöds , Slitbana: Perforerad
StilModellAktiveringstypBasdjupAntal stegTotala höjdenPlattformshöjdPris (ex moms)
A
UCS500720246
Fotpedal81 "7112 "70 "29 835 SEK
RFQ
B
UCS500520246
Låsa hjul64 "592 "50 "23 680 SEK
RFQ
C
UCS500620246
Låsa hjul72 "6102 "60 "26 201 SEK
RFQ
D
UCS500820246
Låsa hjul89 "8122 "80 "30 764 SEK
RFQ
E
UCS500920246
Låsa hjul97 "9132 "90 "32 315 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?