JET TOOLS 414475 Horisontell geringsbandsåg 220 / 440v 2 hk | AD2YRQ 3WRN2

JET TOOLS 414475 Horisontell geringsbandsåg 220 / 440v 2 hk

Artikel: AD2YRQ Modell: 414475Korsreferens: 3WRN2
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

143 196 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHorisontell geringsbandsåg
Förstärkare AC15
Bladtjocklek0.035 "
Bladhjul Dia.14 "
Skärvinkel0 grader till 45 grader
Skärkapacitet Rektangel9 "x 16"
Kapkapacitet rund10 "
Skärkapacitet Fyrkant10 "
HP2
Hz60
Max. Bladlängd135 "
Max. Knivbredd1"
Max. Skärtjocklek7"
Min. Bladlängd135 "
Min. Knivbredd1"
Gerings kapacitet0 grader till 45 grader
Övergripande djup79 "
Totala höjden41 "
Total bredd31 "
Fas3
RPM1720
Hastigheter100 till 350 fpm
Spänning220/440

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 535.5
Fartygets höjd (cm)123.19
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)193.8
HS-kod8461508090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellRPMFörstärkare ACSkärvinkelHastigheterSpänningHPÖvergripande djupTotala höjdenPris
JET TOOLS 413452 Horisontell geringsbandsåg 115 / 230v 1 hk | AA8GWK 18F210 41345217203545 grader145/208/255 fpm115/230151 "43 "46 952 kr
JET TOOLS 414474 Horizontal Miter Bnd Switch 110 / 220v 1-1 / 2hk | AD2YRX 3WRN8 414474172518/90 grader till 45 grader100 till 350 fpm110/2201.579 "41 "143 919 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS 414475 Horisontell geringsbandsåg 220 / 440v 2 hk
143 196 kr /enhet