JET TOOLS 413452 Horisontell geringsbandsåg 115 / 230v 1 hk | AA8GWK 18F210

JET TOOLS 413452 Horisontell geringsbandsåg 115 / 230v 1 hk

Finns i lager
Artikel: AA8GWK Modell: 413452Korsreferens: 18F210

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

46 952 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHorisontell geringsbandsåg
Förstärkare AC35
Bladtjocklek0.032 "
Bladhjul Dia.11-3 / 4 "
Skärvinkel45 grader
Skärkapacitet Rektangel7 "x 10-13 / 64"
Kapkapacitet rund7"
Skärkapacitet Fyrkant7"
HP1
Hz60
Max. Bladlängd93 "
Max. Knivbredd3 / 4 "
Max. Skärtjocklek7"
Gerings kapacitet90 grader
Övergripande djup51 "
Totala höjden43 "
Total bredd22.5 "
Fas1
RPM1720
Hastigheter145/208/255 fpm
Tabellstorlek7 x 17 "
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 207.9
Fartygets höjd (cm)109.22
Fartygets längd (cm)129.54
Fartygets bredd (cm)57.15
HS-kod8461508090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellRPMFörstärkare ACSkärvinkelHastigheterSpänningHPÖvergripande djupTotala höjdenPris
JET TOOLS 414475 Horisontell geringsbandsåg 220 / 440v 2 hk | AD2YRQ 3WRN2 4144751720150 grader till 45 grader100 till 350 fpm220/440279 "41 "143 196 kr
RFQ
JET TOOLS 414474 Horizontal Miter Bnd Switch 110 / 220v 1-1 / 2hk | AD2YRX 3WRN8 414474172518/90 grader till 45 grader100 till 350 fpm110/2201.579 "41 "143 919 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS 413452 Horisontell geringsbandsåg 115 / 230v 1 hk
46 952 kr /enhet