JET TOOLS 414474 Horizontal Miter Bnd Switch 110 / 220v 1-1 / 2hk | AD2YRX 3WRN8

JET TOOLS 414474 Horisontell gerings Bnd-omkopplare 110/220v 1-1/2hk

Artikel: AD2YRX Modell: 414474Korsreferens: 3WRN8
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

143 919 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHorisontell geringsbandsåg
Förstärkare AC18/9
Bladtjocklek0.035 "
Bladhjul Dia.14 "
Skärvinkel0 grader till 45 grader
Skärkapacitet Rektangel2 "x 16" eller 10 "x 14"
Kapkapacitet rund10 "
Skärkapacitet Fyrkant10 "
HP1.5
Hz60
Max. Bladlängd135 "
Max. Knivbredd1"
Max. Skärtjocklek7"
Min. Bladlängd135 "
Min. Knivbredd1"
Gerings kapacitet0 grader till 45 grader
Övergripande djup79 "
Totala höjden41 "
Total bredd31 "
Fas1
RPM1725
Hastigheter100 till 350 fpm
Spänning110/220

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 506.25
Fartygets höjd (cm)104.14
Fartygets längd (cm)200.66
Fartygets bredd (cm)78.74
HS-kod8461508090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellRPMFörstärkare ACSkärvinkelHastigheterSpänningHPÖvergripande djupTotala höjdenPris
JET TOOLS 413452 Horisontell geringsbandsåg 115 / 230v 1 hk | AA8GWK 18F210 41345217203545 grader145/208/255 fpm115/230151 "43 "46 952 kr
JET TOOLS 414475 Horisontell geringsbandsåg 220 / 440v 2 hk | AD2YRQ 3WRN2 4144751720150 grader till 45 grader100 till 350 fpm220/440279 "41 "143 196 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS 414474 Horisontell gerings Bnd-omkopplare 110/220v 1-1/2hk
143 919 kr /enhet