JET TOOLS 414477 Svängbart huvudbandsåg 3hk 230/460 V | AD4QKP 42W934

JET TOOLS 414477 Svängbart huvudbandsåg 3hk 230/460 V

Finns i lager
Artikel: AD4QKP Modell: 414477Korsreferens: 42W934

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

129 642 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängbart huvudbandsåg
Bladtjocklek0.035 "
Bladhjul Dia.14 "
Kapkapacitet rund10 "
HP3
Hz60
Max. Bladlängd130 "
Max. Knivbredd. 035 "
Övergripande djup26 "
Totala höjden44 "
Total bredd69 "
Fas3
RPM1725
Hastigheter82, 132, 210, 330
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 426.6
Fartygets höjd (cm)111.76
Fartygets längd (cm)180.34
Fartygets bredd (cm)77.47
HS-kod8461508020
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellHPÖvergripande djupTotal breddFasSpänningPris
JET TOOLS 414479 Svängbart huvudbandsåg 2hk 230 V | AD4QKN 42W933 414479271 "30.5 "Single230129 642 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS 414477 Svängbart huvudbandsåg 3hk 230/460 V
129 642 kr /enhet