JET TOOLS 414482 Vertikal bandsåg torr 230v 2 hk | AD2YRP 3WRL9

JET TOOLS 414482 Vertikal bandsåg torr 230v 2 hk

Artikel: AD2YRP Modell: 414482Korsreferens: 3WRL9
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

176 515 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVertikal bandsåg
Förstärkare AC15
Bladtjocklek0.025 "
Skärvinkel15 grader höger 12 grader kvar
Skärkapacitet Rektangel12 "x 20"
Kapkapacitet rund12 "
Skärkapacitet Fyrkant12 "
HP2
Hz60
Max. Bladlängd156-1 / 2 "
Max. Knivbredd1"
Max. Skärtjocklek12 "
Min. Bladlängd150-1 / 2 "
Min. Knivbredd1 / 8 "
Gerings kapacitetHöger 45 / Vänster15
Övergripande djup42 "
Totala höjden79 "
Total bredd29 "
Fas3
RPM1720
Hastigheter65 till 3280 fpm
Tabellstorlek24 x 22-1 / 2 "
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 562.45
Fartygets höjd (cm)210.82
Fartygets längd (cm)83.82
Fartygets bredd (cm)114.3
HS-kod8465910090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellRPMFörstärkare ACSkärvinkelHastigheterSpänningHPÖvergripande djupTotala höjdenPris
JET TOOLS 414500 Vertikal bandsåg torr 115v 1 hk | AD2YRY 3WRN9 41450017251645 grader höger 15 grader kvar39/57/78/107/142/196/278/3300 fpm115/230120 "68 "34 255 kr
JET TOOLS 414502 Vertikal bandsåg 1hk 115 V | AD4QKG 42W926 414502172510.0/5.0-90 till 340 till 2600115/230126 "66 "42 203 kr
RFQ
JET TOOLS 414504C Vertikal bandsåg 1hk 230/460 V | AD4QKH 42W927 414504C17253.6/1.8-39, 57, 78, 107, 142, 196, 278 till 3300230/460126 "66 "34 013 kr
JET TOOLS 414483 Vertikal bandsåg 1hk 115/230 V | AD4QKQ 42W936 414483172514.0/7.0-82 till 3950115/230134 "68.5 "93 120 kr
JET TOOLS 414485 Vertikal bandsåg 2hk 230/460 V | AD4QKR 42W937 41448517256.2/3.1-82 till 330 / 985 till 3950230/460237 "68.5 "134 635 kr
RFQ
JET TOOLS 414470 Vertikal bandsåg 3hk 230/460 V | AD4QKU 42W939 4144701725--50 till 410 / 550 till 4925230/460367 "68.5 "261 324 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS 414482 Vertikal bandsåg torr 230v 2 hk
176 515 kr /enhet