JET TOOLS 414504C Vertikal bandsåg 1hk 230/460 V | AD4QKH 42W927

JET TOOLS 414504C Vertikal bandsåg 1hk 230/460 V

Finns i lager
Artikel: AD4QKH Modell: 414504CKorsreferens: 42W927

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

34 013 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVertikal bandsåg
Förstärkare AC3.6/1.8
Bladtjocklek0.025
Kapkapacitet rund13-1 / 2 "
HP1
Hz60
Max. Bladlängd92-1 / 2 "
Max. Knivbredd3 / 4 "
Min. Knivbredd1 / 8 "
Gerings kapacitet45 DEG
Övergripande djup26 "
Totala höjden66 "
Total bredd18.5 "
Fas3
RPM1725
Hastigheter39, 57, 78, 107, 142, 196, 278 till 3300
Tabellstorlek14 "x 14"
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 144
Fartygets höjd (cm)172.72
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8461508020
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellRPMFörstärkare ACSkärvinkelHastigheterSpänningHPÖvergripande djupTotala höjdenPris
JET TOOLS 414482 Vertikal bandsåg torr 230v 2 hk | AD2YRP 3WRL9 41448217201515 grader höger 12 grader kvar65 till 3280 fpm230242 "79 "176 515 kr
RFQ
JET TOOLS 414500 Vertikal bandsåg torr 115v 1 hk | AD2YRY 3WRN9 41450017251645 grader höger 15 grader kvar39/57/78/107/142/196/278/3300 fpm115/230120 "68 "34 255 kr
JET TOOLS 414502 Vertikal bandsåg 1hk 115 V | AD4QKG 42W926 414502172510.0/5.0-90 till 340 till 2600115/230126 "66 "42 203 kr
RFQ
JET TOOLS 414483 Vertikal bandsåg 1hk 115/230 V | AD4QKQ 42W936 414483172514.0/7.0-82 till 3950115/230134 "68.5 "93 120 kr
JET TOOLS 414485 Vertikal bandsåg 2hk 230/460 V | AD4QKR 42W937 41448517256.2/3.1-82 till 330 / 985 till 3950230/460237 "68.5 "134 635 kr
RFQ
JET TOOLS 414470 Vertikal bandsåg 3hk 230/460 V | AD4QKU 42W939 4144701725--50 till 410 / 550 till 4925230/460367 "68.5 "261 324 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS 414504C Vertikal bandsåg 1hk 230/460 V
34 013 kr /enhet