JET -VERKTYG 690006 Vertikal kvarn 9 x 42 tum | AD4QEV 42W772

JET TOOLS 690006 Vertikal kvarn 9 x 42 tum

Artikel: AD4QEV Modell: 690006Korsreferens: 42W772
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

193 877 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelvertikal Mill
Cross Travel (in.)12-1/2
Huvudvinkel90 grader
Hz60
Motor HP2
Övergripande djup57 "
Totala höjden82 "
Total bredd64 "
Fas1
Quill Dia.3-3 / 8 tum.
Ram resor13-3 / 8 tum.
Spindelhastighet80 - 2720 varv / min
SpindelavsmalningR-8
Spindel till bord17-1 / 2 tum.
Tabellstorlek9 x 42 tum.
TypStegskiva R8
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 997.9
Fartygets höjd (cm)208.28
Fartygets längd (cm)144.78
Fartygets bredd (cm)162.56
HS-kod8459690020
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Huvudvinkel fram / bak (Deg) (45)
    • Knäresor (in.) (14-1 / 2)
    • Längsgående resa (in.) (23-7 / 8)
    • Max. Tabellvikt (lbs.) (550)
    • Antal T-slots (3)
    • T-spårstorlek (in.) (3, 5/8)

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddFasSpänningPris
JET-VERKTYG 690036 Vertikal kvarn 7.875 x 35.75 tum | AD4QEW 42W773 6900361.555 "78 "52 "1115/230149 272 kr
JET-VERKTYG 690038 Vertikal kvarn 120 till 1550 rpm | AD4QEX 42W774 6900381.555 "78 "52 "3230160 425 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS 690006 Vertikal kvarn 9 x 42 tum
193 877 kr /enhet