JET-VERKTYG 690038 Vertikal kvarn 120 till 1550 rpm | AD4QEX 42W774

JET TOOLS 690038 Vertikal kvarn 120 till 1550 varv / min

Finns i lager
Artikel: AD4QEX Modell: 690038Korsreferens: 42W774

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

160 425 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelvertikal Mill
Cross Travel (in.)9-1/2
Huvudvinkel90 grader
Motor HP1.5
Övergripande djup55 "
Totala höjden78 "
Total bredd52 "
Fas3
Quill Dia.3-3 / 8 tum.
Ram resor10-1 / 2 tum.
Spindelhastighet120 - 1550 varv / min
SpindelavsmalningR-8
Spindel till bord13-3 / 4 tum.
Tabellstorlek7-7 / 8 x 35-3 / 4 tum.
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 724.5
Fartygets höjd (cm)170.18
Fartygets längd (cm)175.26
Fartygets bredd (cm)149.86
HS-kod8459690020
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Knäresor (in.) (14)
    • Längsgående resa (in.) (22-1 / 4)
    • Max. Tabellvikt (lbs.) (500)
    • Antal T-slots (3)
    • T-spårstorlek (in.) (3, 5/8)

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddFasSpänningPris
JET -VERKTYG 690006 Vertikal kvarn 9 x 42 tum | AD4QEV 42W772 690006257 "82 "64 "1115/230193 877 kr
RFQ
JET-VERKTYG 690036 Vertikal kvarn 7.875 x 35.75 tum | AD4QEW 42W773 6900361.555 "78 "52 "1115/230149 272 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS 690038 Vertikal kvarn 120 till 1550 varv / min
160 425 kr /enhet