JET TOOLS 708675PK Bordssåg, Skåpsställstyp, 10-tums bladdiameter, 5/8-tums axelstorlek | AD4QJQ 42W908

JET TOOLS 708675PK Bordsåg, skåpstativtyp, 10 i bladdia, 5/8 i borrstorlek

Artikel: AD4QJQ Modell: 708675PKKorsreferens: 42W908
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

51 847 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBordsåg
Amps14.5
Förstärkare AC14.5
Arbor Storlek5 / 8 "
Blad Dia.10 "
Skärdjup @ 45 grader2-1 / 8 "
Skärdjup @ 90 grader3"
MaterialGjutjärn
Motor HP3
Ingen belastning RPM4300
Övergripande djup38 "
Totala höjden85 "
Total bredd36 "
FasSingle
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 229.5
Fartygets höjd (cm)96.52
Fartygets längd (cm)215.9
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod8465910036
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

Jet Tools 708675PK bordssåg används för att skära över eller riva träfibrerna. Den består av ett rivet blad monterat på en axel och drivs av en elmotor. Bladet sticker ut genom toppen av ett bord och ger stöd för materialet som skärs. Denna skåpbordssåg har en förlängd yta för att stödja stora arbetsstycken och plåtgods, vilket ger mer exakta snitt och kontroll än gerings- eller bärbara bordssågar. Den är ansluten till en trådbunden strömkälla och inkluderar ett inbyggt staket och geringsmätare.

Funktioner:

  • Den är utrustad med förkromade handhjul för smidig rörelse av tapp/dorn och ett oberoende bladskydd för att skydda operatören från bladet under sågning, även vid 45 graders lutning.
  • Sågen har en kraftig tapp och konkava tänder på kugghjulen för att främja att bladet höjs/lutar.
  • Den har en klyvkniv med snabb släppning som höjs och sänks med bladet, vilket minskar risken för kast och möjliggör snabb montering och borttagning.
  • Den har ett poly-V-remsdrivsystem för optimal kraftöverföring utan vibrationer och mindre värmeuppbyggnad.
  • Den här bordssågen kommer också med ett axellås med tryckknapp som eliminerar behovet av dubbla axelnycklar och är åtkomligt ovanifrån bordsskivan.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka olika typer av bordssågar finns det?

S. Det finns sex bordssågar tillgängliga för olika industriella tillämpningar:

  • Bänkskiva: Dessa enheter är lätta och placerade på ett bord eller annat stöd för operationen. De använder en direktdriven motor för att skapa ett kors, rivning och dado snitt på trä.
  • Arbetsplats: De är något större än bänkmodeller och placeras på ett hopfällbart eller stationärt stativ under drift. De har en mer robust motor och platsflexibilitet, vilket gör dem idealiska för olika industrier.
  • Kompakt: Dessa sågar är stora, bärbara och kan placeras på ett stationärt stativ för stöd. De drivs vanligtvis av småtandade remmar och tillåter slitna snitt med stor effektivitet. Vissa modeller har ett skjutbart geringsbord med en inbyggd släde för att hjälpa till med vinkelsnitt.
  • Entreprenör: Även känd som sågar med öppet stativ, dessa enheter är fästa på ett stativ eller plattform med hjul för bärbarhet. De använder induktionsmotorer för en tystare drift och en eller två drivremmar för att driva bladet.
  • Skåp: De har remdrivna induktionsmotorer för att reducera vibrationer och erbjuda noggrannhet när du gör standardsnitt eller sammansatta snitt. Dessa sågar är stationära och tillåter sågning av stora lager i olika applikationer.
  • Hybrid: Dessa sågar är en blandning av entreprenörs- och skåpmodeller. De är ihopkopplade med ett skåpsställ och ett internt motorfäste, med den enda skillnaden i tappdesignen. De levereras också med ett komplett hölje för att ge maximal dammuppsamling.

F. Hur underhåller jag min bordsåg?

A.

  • Torka dagligen av bordsytan och spåren med en rostförebyggande lösning. Rengör också beck och harts från sågbladet.
  • Rengör motorhuset varje vecka med tryckluft, samt torka av stängselskenorna med ett torrt silikonsmörjmedel.
  • Rengör med jämna mellanrum skåpet och tappområdet för att ta bort smuts och skräp.

F. Hur ska jag använda en bordssåg på ett säkert sätt?

A.

  • Koppla ur bordssågen och sätt in bladet i klingan på bordets ovansida.
  • Justera bladets höjd för att passa tjockleken på materialet som används.
  • Placera klyvstängseln genom att släppa låsspaken som låser stängslet på plats och låter det glida sina inre kanter till önskad bredd på snittet.
  • Koppla in bordssågen och placera materialet i linje med det sönderrivna staketet. Vänta tills bladet når full hastighet innan du kommer i kontakt med materialet för att förhindra kast.
  • Styr materialet långsamt men bestämt längs klyvstaketet, håll det plant längs bordsskivan och tätt i linje med staketet. Lämna inte materialet, eftersom det kan göra att materialet lyfter, förvränger ytan och ökar risken för skador.
  • Använd en tryckpinne för att hålla fingrarna borta från det rörliga bladet. Detta är viktigt när man gör smala revor.

F. Vilka är fördelarna med att använda en bordssåg?

S. Den stora fördelen med att använda en bordssåg framför en gerings- eller cirkelsåg är att de är stationära, vilket gör att operatören kan se och göra exakta snitt på stora arbetsstycken. De har expanderbara sidor för att rymma stora bitar på små ytor, en klyvkniv för att göra dolda snitt och handhjul för att justera höjden eller vinkeln på bladet för olika tjocklekar av materialet.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS 708675PK Bordsåg, skåpstativtyp, 10 i bladdia, 5/8 i borrstorlek
51 847 kr /enhet