JETVERKTYG HVBS-8-DMW Geringsbandsåg, 3/4 HK, Spänning 115/230, Max. Bladlängd 103 tum | CD3AXF 53ZC57

JET TOOLS HVBS-8-DMW geringsbandssåg, 3/4 hk, spänning 115/230, max. Bladlängd 103 tum

Finns i lager
Artikel: CD3AXF Modell: HVBS-8-DMWKorsreferens: 53ZC57

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

69 961 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGeringsbandsåg
Förstärkare AC9.0/4.5
Bladtjocklek0.032 "
Bladhjul Dia.8-13 / 16 "
Sladdad / trådlössladd
Skärvinkel40 grader till 60 grader
Skärkapacitet Rektangel7 "x 8"
Kapkapacitet rund8"
Skärkapacitet Fyrkant8"
HP3/4
Hz60
Max. Bladlängd103 "
Max. Knivbredd1 / 32 "
Max. Skärtjocklek8"
Gerings kapacitet45 grader till 90 grader
Övergripande djup24 "
Totala höjden43 51 / 64 "
Total bredd54 45 / 64 "
Fas1
RPM1720
Hastigheter64 till 247 fpm
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 225

Produktvarianter

ProduktModellSpänningFörstärkare ACHPÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddFasHastigheterPris
JET TOOLS 413451 Mitering Band Saw 1hk 115/230 V | AD4QJZ 42W918 413451115/23014.0/7.0151 "41 "22.5 "Single86 / 131 / 182 / 26041 258 kr
JET TOOLS J-7040M-4 Geringsbandsåg 2HP 230/460 V | AD4QKD 42W923 J-7040M-4230/460-276 "48 "30 "3100 till 350153 253 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS HVBS-8-DMW geringsbandssåg, 3/4 hk, spänning 115/230, max. Bladlängd 103 tum
69 961 kr /enhet