Jobox 1-304000 crossover lastbilslåda är idealisk för förvaring av små verktyg, utrustning och last som elektriska borrar, hammare och reservdelar till fordon. Jobox crossover lastbilslådor hålls på lastbilens räcken.
Funktioner:
- Jobox 1-304000 crossover lastbilslåda har ett lock som låser från förarsidan samtidigt som det är åtkomligt från vardera sidan av fordonet.
- Dess höghållfasta kropp motstår lastskador samtidigt som den skyddar låsmekanismen.
- Den har läckagesäkra paddelhandtag i rostfritt stål för att förhindra fuktinträngning.
- Den har förvaringsfack på båda sidor och en förvaringsfack för smådelar för förvaring av tillbehör.
- Dess lock är förstärkt med ett RSL-styvt strukturellt lockbolster för maximal styrka.
- Den levereras med justerbara lockslag för att hålla locket låst för ökad säkerhet.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur förhindrar man att locket på denna Jobox 1-304000 crossover lastbilslåda faller?
S. Lastbilslådans lock erbjuder gasfjäderaktivering och stöd, vilket håller lådans lock i öppet läge under lastning/lossning. Det möjliggör handsfree-manövrering och säkerställer fullständig användarsäkerhet.
F. Är denna Jobox 1-304000 crossover lastbilslåda lämplig för förvaring och överföring av last?
S. Ja, lång och tung last som kräver skydd mot tuffa yttre förhållanden och vatten kan förvaras inuti denna lastbilslåda för transport. Boxens bas håller sig utanför lastbilsflaket för förbättrat väderskydd.
F. Är denna Jobox 1-304000 crossover lastbilslåda väderbeständig?
S. Den här lastbilslådan har klarlack för att förhindra att fukt/vatten sliter ut höljet. Den tål mycket nötande yttre förhållanden.