Jobox 1-304002 crossover lastbilslåda är designad för förvaring av verktyg, utrustning och last. Jobox crossover lastbilslådor kan hållas på lastbilens räcken.
Funktioner:
- Den har ett lock som låses från förarsidan samtidigt som det är åtkomligt från vardera sidan av fordonet.
- Den har höghållfast kroppsdesign som motstår lastskador samtidigt som den skyddar låsmekanismen.
- Den levereras med läckagesäkra paddelhandtag i rostfritt stål för att förhindra fuktinträngning.
- Den har förvaringsfack på båda sidor och en förvaringsfack för små delar för förvaring av tillbehör.
- Dess lock är förstärkt med ett RSL-styvt strukturellt lockbolster för maximal styrka.
- Den har justerbara lockslagare för att hålla locket låst för ökad säkerhet.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur förhindrar man att locket på denna Jobox 1-304002 crossover lastbilslåda faller?
S. Lastbilslådans lock kommer med gasfjäderaktivering och stöd, vilket håller lådans lock i öppet läge under lastning/lossning. Det gör det möjligt för användaren att använda handsfree och garanterar fullständig säkerhet.
F. Är denna Jobox 1-304002 crossover lastbilslåda idealisk för förvaring och överföring av last?
S. Ja, lång och tung last som kräver skydd mot tuffa yttre förhållanden och vatten kan förvaras inuti denna lastbilslåda för transport. Boxens bas håller sig utanför lastbilsflaket för förbättrat väderskydd.
F. Är denna Jobox 1-304002 crossover lastbilslåda väderbeständig?
S. Denna lastbilslåda har en belagd yta för att förhindra att fukt/vatten sliter ut höljet. Den tål mycket nötande yttre förhållanden.