JOBOX 1-400990 Mesh-skåp, 75 x 33 x 55 tum, brun, stål | CM9GFA

JOBOX 1-400990 Mesh-skåp, 75 x 33 x 55 tum, brun, stål

Artikel: CM9GFA Modell: 1-400990
33 897 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsplatsskåp
Hjulstorlek6"
FärgBrun
FinishPulverlack
Handtag ingårJa
Höjd55 "
Längd75 "
MaterialStål
FörpackningKartong låda
Bredd33 "

Produktinformation:

Jobox 1-400990 65-inch mesh cabinet offers easy and visible storage for tools. This cabinet comfortably fits through commercial and standard doorways and permits the tools kept inside to be brought throughout the factory or jobsite.

Funktioner:

  • This Jobox 1-400990 mesh cabinet features a push handle and shelf, providing easy storage for a step ladder.
  • Den passar bekvämt genom en standard 3-tums dörröppning och har inbyggda dörrhyllor som kan hålla laster upp till 200 lb.
  • Den levereras med ett kraftigt 3-punkts låssystem och kontinuerliga dörrgångjärn, vilket ger lång livslängd.
  • Den har en platt bottenhylla utan läppar, vilket möjliggör enkel lastning/avlastning av tunga föremål.
  • It has a solid bottom and top to prevent items from falling through the mesh.
  • Den är dessutom försedd med vita hyllor, vilket ger ökad synlighet.

Vanliga frågor och svar:

Q. Is this Jobox 1-400990 65 inch mesh cabinet corrosion-resistant?

A. Yes, it features powder-coated finish, making it resistant against corrosion.

F. Vilken hållkapacitet har en nätskåpshylla?

A. This Jobox 1-400990 mesh cabinet shelf offers a holding capacity of 200 lb.

F. Vilka är fördelarna med flyttbara hyllor i detta nätskåp?

S. De kan justeras till flera positioner för flexibilitet vid förvaring.

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdMaterialFärgFinishPris
JOBOX 1-401990 Mesh-skåp, 59.25 x 33 x 55 tum, brun, stål | CM9GFB 1-40199059.25 "33 "55 "StålBrunPulverlack28 581 kr
RFQ
JOBOX 1-402990 Mesh-skåp, 42.5 x 33 x 51.25 tum, brun, stål | CM9GFC 1-40299042.5 "33 "51.25 "StålBrunPulverlack24 421 kr
RFQ
JOBOX 1-403990 Mesh-skåp, 75 x 33 x 55 tum, brun, stål | CM9GFD 1-40399075 "33 "55 "StålBrunPulverlack28 171 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOBOX 1-400990 Mesh-skåp, 75 x 33 x 55 tum, brun, stål
33 897 kr /enhet