JOBOX 1-403990 Mesh-skåp, 75 x 33 x 55 tum, brun, stål | CM9GFD

JOBOX 1-403990 Mesh-skåp, 75 x 33 x 55 tum, brun, stål

Artikel: CM9GFD Modell: 1-403990
28 171 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsplatsskåp
Hjulstorlek6"
FärgBrun
FinishPulverlack
Handtag ingårJa
Höjd55 "
Längd75 "
MaterialStål
FörpackningKartong låda
Bredd33 "

Produktinformation:

Jobox 1-403990 65 tums nätskåp erbjuder visuell förvaring och passar genom kommersiella/standarddörröppningar, vilket gör att verktygen som förvaras inuti kan föras över hela fabriken.

Funktioner:

  • Detta JOBOX 1-403990 nätskåp är tillverkat för att enkelt passa genom en standard 3-tums dörröppning.
  • Den är försedd med vita hyllor som ger ökad synlighet i skåpet och har avtagbara hyllor som kan justeras i flera lägen.
  • Detta nätskåp har ett körhandtag och en hylla för enkel förvaring av en stege.
  • Den kommer med en solid botten- och toppkonstruktion som förhindrar föremål från att falla genom nätet.
  • Den har ett kraftigt 3-punkts låssystem och kontinuerliga dörrgångjärn för att ge långvarig hållbarhet.
  • Den har en platt bottenhylla utan läppar som tillåter enkel lastning/avlastning av tunga föremål.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken hållkapacitet har de inbyggda dörrhyllorna i detta skåp?

S. Den här enheten levereras med inbyggda dörrhyllor som kan hålla laster upp till 200 lb.

F. Är JOBOX 1-403990 nätskåp korrosionsbeständigt?

S. Ja, den här enheten har pulverlackerad finish för att ge motståndskraft mot korrosion.

F. Vilka är fördelarna med flyttbara hyllor i detta nätskåp?

A. De kan justeras till flera positioner för maximal förvaringsflexibilitet.

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdMaterialFärgFinishPris
JOBOX 1-400990 Mesh-skåp, 75 x 33 x 55 tum, brun, stål | CM9GFA 1-40099075 "33 "55 "StålBrunPulverlack33 897 kr
RFQ
JOBOX 1-401990 Mesh-skåp, 59.25 x 33 x 55 tum, brun, stål | CM9GFB 1-40199059.25 "33 "55 "StålBrunPulverlack28 581 kr
RFQ
JOBOX 1-402990 Mesh-skåp, 42.5 x 33 x 51.25 tum, brun, stål | CM9GFC 1-40299042.5 "33 "51.25 "StålBrunPulverlack24 421 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOBOX 1-403990 Mesh-skåp, 75 x 33 x 55 tum, brun, stål
28 171 kr /enhet