JOBOX 1-657990 Bröst, Drop-Front, 60 x 31 x 45 tum Storlek, Brun, Stål | AD6VKQ 4AXX2

JOBOX 1-657990 Bröst, nedfällbar, 60 x 31 x 45 tum, brun, stål

Finns i lager
Artikel: AD6VKQ Modell: 1-657990Korsreferens: 4AXX2

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 039 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsplats bröst
FärgBrun
FinishPulverlack
GasskockJa
Mätare16 ga
Hantera typFällbar infälld
Höjd45 "
Längd60 "
Lock typSläpp fram
LåssystemHänglåshölje
MaterialStål
FörpackningPall/kartong
Hänglåsfäste Max. Dia.3 / 8 "
Lagringskapacitet41.5 cu. ft.
Bredd31 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 157.5
Fartygets höjd (cm)154.94
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)116.21
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Denna nedfällbara främre kista används för att säkert förvara stor bärbar utrustning på arbetsplatser.

Funktioner:

  • Den har ett Site-Vault-säkerhetssystem med 3 låspunkter och en reflekterande orange låsindikator för att avgöra lådans låsstatus.
  • Denna kista har EZ-Loader glidstöd som tillåter lastning av gaffeltruckar på alla sidor för enkel och snabb transport.
  • Denna kista har helsvetsat hänglåshus för minskad risk för läckage och enkel installation.
  • Denna kista har försänkta sidohandtag och en 44 tum bred lastramp med låg lutning med en lastvinkel på 8 grader.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är fördelen med infällda sidohandtag?

S. De kraftiga infällda sidohandtagen ger förbättrad rörlighet och skyddar mot skador under transport.

F. Hur installeras hjul på Jobox 1-657990 chest?

S. Den är utrustad med 7-gauge stålstöd i ett stycke med hål för montering av valfria hjul.

F. Vad är fördelen med den låga belastningsvinkeln på den förstärkta fronten på Jobox 1-657990 bröst?

S. Det tillåter användare att enkelt rulla tunga och stora föremål, såsom spolar, generatorer och stora verktyg, på bröstet.

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdMaterialFärgFinishPris
JOBOX 1-655990D bröst, 60 x 24 x 27.75 tum, brun, stål | AB2JMF 1MCE9 1-655990D60 "24 "27.75 "StålBrun-14 646 kr
JOBOX 1-680990 Slope Lock Bröst, 60 x 30 x 39.5 tum Storlek, Brun, Stål | AB2JMJ 1MCF3 1-68099060 "30 "39.5 "StålBrunPulverlack20 526 kr
JOBOX 651990D Inbäddat lås liten kista, 31 x 18 x 15.5 tum, brun, stål | CM9GDD 651990D31 "18 "15.5 "StålBrunPulverlack8 313 kr
RFQ
JOBOX 659990 Hasplås liten kista, 30 x 16 x 12 tum, brun, stål | CM9GDE 65999030 "16 "12 "StålBrunPulverlack4 162 kr
RFQ
JOBOX DYH1453002 Bröst, full storlek, bärbar, 49 x 20 x 18 tum, svart, aluminium | CM9GDF DYH145300249 "20 "18 "AluminiumSvartPulverlack6 610 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOBOX 1-657990 Bröst, nedfällbar, 60 x 31 x 45 tum, brun, stål
27 039 kr /enhet