Jobox DYH1453002 hybrid bärbar kista i full storlek är idealisk för förvaring av verktyg och utrustning som slipmaskiner, släggor och fräsar för bygg- och underhållsapplikationer. Jobox erbjuder också arbetsplats kistor för förvaring av verktyg och utrustning på tunga användningsplatser.
Funktioner:
- Denna förvaringslåda har läckagesäkra paddelhandtag i rostfritt stål för att förhindra att fukt tränger in.
- Den har breda lyfthandtag för att stödja och lyfta tunga laster och har full tätningslist för att täta bröstet mot fukt och damm.
- Den har ett aluminiumlock med slitbaneplatta med en styv stålbas för maximalt stöd.
- Den har aluminiumslag som justeras horisontellt för att hålla locket låst.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur förhindrar man att denna Jobox DYH1453002 hybrid bärbara kista i full storlek stängs under lastning/lossning?
A. Denna kista kommer med en gasfjäderdriven hiss för att automatiskt höja locket, vilket ger enkel åtkomst till verktygen inuti. Denna mekanism håller också locket öppet när du lastar / lossar verktyg och utrustning till och från bröstet.
F. Hur öppnar man denna Jobox DYH1453002 hybrid bärbara kista i full storlek?
A. Den här kistan har handtag i spärrstil för att öppna enheten. Dessa handtag dras ut för att frigöra mekanismen som håller bröstlocket, vilket gör att användaren kan öppna bröstet. Dessa handtag hindrar även bröstet från att öppnas under transport.
F. Är denna Jobox DYH1453002 hybrid bärbar kista i full storlek idealisk för att förvara verktyg i en utomhusmiljö?
A. Denna kista har en belagd yta för att förhindra slitage och skador mot fukt och mycket nötande förhållanden. Denna kista kan hållas öppen under en begränsad tid men det rekommenderas att hålla kistan inomhus för förvaring av verktyg och utrustning.