JOBOX 1-680990 Slope Lock Bröst, 60 x 30 x 39.5 tum Storlek, Brun, Stål | AB2JMJ 1MCF3

JOBOX 1-680990 Lutningslock, 60 x 30 x 39.5 tum, brun, stål

Finns i lager
Artikel: AB2JMJ Modell: 1-680990Korsreferens: 1MCF3

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 526 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsplats bröst
FärgBrun
FinishPulverlack
GasskockNej
Mätare16 ga
Hantera typFällbar infälld
Höjd39.5 "
Längd60 "
Lock typGångjärn med låsarm
LåssystemHänglåshölje
MaterialStål
Antal hyllor1
FörpackningKorrugat och Pall
Hänglåsfäste Max. Dia.3 / 8 "
Lagringskapacitet32.7 cu. ft.
Bredd30 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 101.25
Fartygets höjd (cm)100.33
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

JOBOX 1-680990 låda med lutande lock på arbetsplatsen är idealisk för förvaring av små luftkompressorer, bränsledunkar, metallbearbetningsverktyg och utrustning för allmän tillverkning och underhåll, bil- och konstruktionsapplikationer.

Funktioner:

  • Den har ett Site-Vault-säkerhetssystem och 3-punktslåsning för att förhindra obehörig åtkomst och inbrott från verktyg som pry bar.
  • Den har en fluorescerande reflekterande orange tejp för att indikera när bröstet är låst eller olåst. Denna reflekterande tejp ger också hög synlighet i svagt ljus.
  • Den har svetsade och stakade gångjärn för maximal verktygssäkerhet.
  • Den har 14 gauge stålkonstruktion, extra stora knogar (1 tum) och en stålstift för hållbarhet.
  • Dess lock kan öppnas och låsas i ett plant läge, vilket gör att användaren kan placera arbetsstycket på locket för tillverkningsuppgifter.
  • Den har en Lift-N-Stow gångjärnshylla så att användaren enkelt kan förvara och hämta skrymmande föremål på basen av förvaringslådan.
  • Den har EZ-Loader glidstöd, så att användaren kan ladda lådan från vilken sida som helst.
  • Den har en strukturerad pulverlackering för hållbarhet i slitande miljöer.

Vanliga frågor och svar:

F. Är denna JOBOX 1-680990 låda med lock på arbetsplatsen flyttbar?

S. Ja, den här lådan har gängade hål på bottenplattan för montering av svängbara hjul. Denna funktion möjliggör fullständig portabilitet på arbetsplatsen.

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdMaterialFärgFinishPris
JOBOX 1-655990D bröst, 60 x 24 x 27.75 tum, brun, stål | AB2JMF 1MCE9 1-655990D60 "24 "27.75 "StålBrun-14 646 kr
JOBOX 1-657990 Bröst, Drop-Front, 60 x 31 x 45 tum Storlek, Brun, Stål | AD6VKQ 4AXX2 1-65799060 "31 "45 "StålBrunPulverlack27 039 kr
JOBOX 651990D Inbäddat lås liten kista, 31 x 18 x 15.5 tum, brun, stål | CM9GDD 651990D31 "18 "15.5 "StålBrunPulverlack8 313 kr
RFQ
JOBOX 659990 Hasplås liten kista, 30 x 16 x 12 tum, brun, stål | CM9GDE 65999030 "16 "12 "StålBrunPulverlack4 162 kr
RFQ
JOBOX DYH1453002 Bröst, full storlek, bärbar, 49 x 20 x 18 tum, svart, aluminium | CM9GDF DYH145300249 "20 "18 "AluminiumSvartPulverlack6 610 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOBOX 1-680990 Lutningslock, 60 x 30 x 39.5 tum, brun, stål
20 526 kr /enhet