Jobox 1-756610 brännbart manuellt stängt säkerhetsskåp är idealiskt för att lagra mycket brännbara kemikalier och lösningar och spillbara vätskor som färger och bläck. Detta förvaringsskåp är lämpligt för laboratorier, medicinska anläggningar och tillverkningsanläggningar. Jobox erbjuder också bränsleöverföringstankar som kan användas för att med säkerhet överföra stora mängder brännbara vätskor från säkerhetsskåpet till den valda destinationen.
Funktioner:
- Den har höga och låga ventilationsanslutningar för att förhindra att luft och ångor fastnar i säkerhetsboxen.
- Den har pulverlackerad finish för spån-, rep- och nötningsbeständighet.
- Den har en helt isolerad design för att eliminera heta fläckar och luckor samtidigt som den säkerställer brandhämmande prestanda.
- Dess 12 gauge stål EZ-Level glidstöd har ett åtkomsthål för utjämningsskruv för att möjliggöra snabb åtkomst till skåpets utjämning.
- Dess EZ-Level anti tip design ger tippmotstånd och stabilitet.
- Den har ett 3-punkts låssystem och robust låsbart paddelhandtag för att eliminera potentiell stöld genom att minska åtkomsten.
- Den har mycket synliga varnings- och säkerhetsetiketter för att ge referenser för säkerhetsanvisningar och indikationer.
- Den har en lutande inre hyllplan för spillstyrning för att styra spill till skåpets baksida och in i retentionssumpens sektion för enkel rengöring.
- Den har ljusa vita hyllor så att användaren snabbt kan identifiera vätskespill.
- Den har stålkonstruktion för att förhindra skador mot oavsiktliga slag och fall.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Hur kommer man åt och förvarar behållare inuti detta Jobox 1-756610 säkerhetsskåp?
A. Det här säkerhetsskåpets låsbara handtag kan dras för att komma åt förvaringshyllorna genom att öppna skåpdörrarna.
F. Är detta säkerhetsskåp Jobox 1-756610 lämpligt för våta miljöer?
A. Detta säkerhetsskåp har en design med fyra ben, vilket gör att användaren kan fixera skåpet på platser som är utsatta för frekventa vätskespill.
F. Är detta säkerhetsskåp Jobox 1-756610 lämpligt för öppna ytor?
S. Detta säkerhetsskåp kan förvaras i öppna utrymmen under en begränsad tid. Det rekommenderas dock att hålla det inne i en byggnad.