Jobox 1-756620 manuellt stängt säkerhetsskåp förvarar gräskemikalier, insekticider och bekämpningsmedel för att förhindra att innehållet antänds vid brand.
Funktioner:
- Den har 12-gauge stål EZ-Level glidstöd med ett hål för utjämningsskruv för att underlätta lätt åtkomst för att jämna ut skåpet.
- Detta skåp är helt isolerat för att ge utmärkt brandmotstånd samtidigt som det eliminerar luckor och heta fläckar.
- Den har en unik tippskyddsdesign på EZ-nivå för att säkerställa tippmotstånd och maximal stabilitet.
- Detta Crescent Jobox säkerhetsskåp för bekämpningsmedel har mycket synliga varnings- och säkerhetsetiketter.
- Den har lutande inre hyllor som leder spill in i behållaren eller till baksidan av skåpet för enkel rengöring.
- Detta skåp erbjuder både låga och höga ventilationsanslutningar.
- Den har ljusa vita hyllor för enkel identifiering av spill.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Hur förhindrar Jobox 1-756620 säkerhetsskåp för bekämpningsmedel obehörig åtkomst?
A. Detta skåp har ett 3-punkts låssystem med ett låsbart paddelhandtag för att begränsa åtkomst och förhindra stöld.
F. Är Jobox 1-756620 bekämpningsmedelssäkerhetsskåp korrosionsbeständigt?
S. Ja, detta skåp har pulverlack som ger 10 gånger korrosionsbeständigheten, 5 gånger nötningsbeständigheten och dubbelt så hög reptålighet som flytande färg.
F. Vad är fördelen med EZ-Level bolster?
A. De tillåter användaren att jämna skåpen utan att slumpmässigt söka under för att uppnå rätt justering. Formen på bolstren förhindrar tippning och underlättar för användaren att snabbt flytta skåpet via en gaffeltruck eller palllyft.