Jobox 1-753640 brandfarligt manuellt stängt säkerhetsskåp är lämpligt för att hålla spillbara vätskor som färger och bläck och mycket brännbara kemikalier och lösningar. Detta säkerhetsskåp är lämpligt för laboratorier, medicinska anläggningar och tillverkningsanläggningar. Jobox erbjuder bränsleöverföringstankar för säker överföring av stora mängder brännbara vätskor från säkerhetsskåpet till den valda destinationen.
Funktioner:
- Den har höga och låga ventilationsanslutningar för att förhindra att luft och ångor fastnar inuti säkerhetsboxen.
- Dess stålkonstruktion och pulverlackerade finish säkerställer motstånd mot spån, repor och nötning.
- Den har en helt isolerad design för att eliminera heta fläckar och luckor samtidigt som den säkerställer brandhämmande prestanda.
- Den har 12 gauge stål EZ-Level glidstöd med utjämningsskruvar för åtkomsthål för snabb åtkomst till skåpets utjämning.
- Antitip-designen ger tippmotstånd och stabilitet.
- Den levereras med ett 3-punkts låssystem och robust låsbart paddelhandtag för att eliminera eventuell stöld.
- Den har mycket synliga varnings- och säkerhetsetiketter för en referens till säkerhetsanvisningar och indikationer.
- Dess tiltade spillstyrda inre hyllor leder spill till skåpets baksida och in i sektionen för förvaringssump för enkel rengöring.
- Den levereras med ljusa vita hyllor för att göra det möjligt för användaren att snabbt identifiera vätskespill.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka kemikalier bör inte förvaras inuti detta säkerhetsskåp Jobox 1-753640?
A. Kemikalier och lösningar som ska förvaras i ett inställt temperaturområde bör inte förvaras i detta Jobox säkerhetsskåp.
F. Hur kommer man åt och förvarar behållare inuti detta Jobox 1-753640 säkerhetsskåp?
A. Det här säkerhetsskåpets låsbara handtag kan dras för att komma åt förvaringshyllorna genom att öppna skåpdörrarna.
F. Är detta säkerhetsskåp Jobox 1-753640 lämpligt för våta miljöer?
A. Detta säkerhetsskåp har en design med fyra ben, vilket gör att användaren kan fixera skåpet på platser som är utsatta för frekventa vätskespill.